Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 411KAS6BLK Lockout Hengelås med lik nøkkel Svart 1/4 tomme - pakke med 6 | AE9THJ 6MCF1

MASTER LOCK 411KAS6BLK Lockout hengelås med lik nøkkel svart 1/4 tommer - pakke med 6

På lager
Vare: AE9THJ Modell: 411KAS6BLKKryssreferanse: 6MCF1

Få tak i det April 30, tirsdag
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
1 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
KroppsfargeSvart
Kroppshøyde3"
Kroppslengde3"
Body MaterialZenex (TM) termoplast
Kroppsbredde1.5 "
FARGESvart
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseValidering av UL-miljøkrav
Nøkkel Typealike
Master KeyedNei
Antall nøkler2
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1.5 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde25 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.84
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8301108000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeFARGEPris
MASTER LOCK 411KAS3BLK Lockout Hengelås med lik nøkkel Svart 1/4 tomme - pakke med 3 | AE9THA 6MCE3 411KAS3BLKSvartSvart1 030 NOK
MASTER LOCK 411KAS3BLU Lockout Hengelås med lik nøkkel Blå 1/4 tomme - pakke med 3 | AE9THB 6MCE4 411KAS3BLUBlåBlå1 030 NOK
MASTER LOCK 411KAS3GRN Lockout Hengelås med nøkkel grønn 1/4 tommer - pakke med 3 | AE9THC 6MCE5 411KAS3GRNGrønnGrønn1 030 NOK
MASTER LOCK 411KAS3ORJ Lockout Hengelås med nøkkel Oransje 1/4 tomme - pakke med 3 | AE9THD 6MCE6 411KAS3ORJoransjeoransje1 030 NOK
MASTER LOCK 411KAS3RED Lockout Hengelås med lik nøkkel Rød 1/4 tomme - pakke med 3 | AE9THF 6MCE8 411KAS3REDRødRød1 030 NOK
MASTER LOCK 411KAS3YLW Lockout Hengelås med nøkkel Gul 1/4 tomme - pakke med 3 | AE9THH 6MCF0 411KAS3YLWGulGul1 030 NOK
MASTER LOCK 411KAS6BLU Lockout Hengelås med nøkkel Blå 1/4 tomme - pakke med 6 | AE9THK 6MCF2 411KAS6BLUBlåBlå1 531 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 411KAS6BLK Lockout hengelås med lik nøkkel svart 1/4 tommer - pakke med 6
1 531 NOK / enhet