Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 410KAS3GRN Lockout Hengelås med nøkkel grønn 1/4 tommer - pakke med 3 | AC6BWF 32U993

MASTER LOCK 410KAS3GRN Lockout hengelås med lik nøkkel Grønn 1/4 tomme - pakke med 3

På lager
Vare: AC6BWF Modell: 410KAS3GRNKryssreferanse: 32U993
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
1 052 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
KroppsfargeGrønn
Kroppshøyde1.75 "
Kroppslengde1.75 "
Body MaterialPlast
Kroppsbredde1.5 "
FARGEGrønn
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseValidering av UL-miljøkrav
Nøkkel Typealike
Master KeyedNei
Antall nøkler2
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1.5 "
SjakkelmaterialeStål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8301106000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeFARGEPris
MASTER LOCK 410KAS3BLK Lockout Hengelås med lik nøkkel Svart 1/4 tommer - pakke med 3 | AC6BWD 32U991 410KAS3BLKBlackBlack1 052 NOK
MASTER LOCK 410KAS3BLU Lockout Hengelås med lik nøkkel Blå 1/4 tomme - pakke med 3 | AC6BWE 32U992 410KAS3BLUBlåBlå1 052 NOK
MASTER LOCK 410KAS3ORJ Lockout Hengelås med nøkkel Oransje 1/4 tomme - pakke med 3 | AC6BWG 32U994 410KAS3ORJoransjeoransje1 052 NOK
MASTER LOCK 410KAS3RED Lockout Hengelås med lik nøkkel Rød 1/4 tomme - pakke med 3 | AC6BWJ 32U996 410KAS3REDRødRød1 052 NOK
MASTER LOCK 410KAS3YLW Lockout Hengelås med nøkkel Gul 1/4 tomme - pakke med 3 | AC6BWL 32U998 410KAS3YLWGulGul1 052 NOK
MASTER LOCK 410KAS6BLK Lockout Hengelås med lik nøkkel Svart 1/4 tomme - pakke med 6 | AC6BWM 32U999 410KAS6BLKBlackBlack1 478 NOK
MASTER LOCK 410KAS6BLU Lockout Hengelås med nøkkel Blå 1/4 tommer - pakke med 6 | AC6BWN 32V001 410KAS6BLUBlåBlå1 515 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 410KAS3GRN Lockout hengelås med lik nøkkel Grønn 1/4 tomme - pakke med 3
1 052 NOK / enhet