Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 406KAS3BLU Lockout Hengelås med lik nøkkel Blå 1/4 tomme - pakke med 3 | AF2CRL 6REP1

MASTER LOCK 406KAS3BLU Lockout hengelås med lik nøkkel blå 1/4 tommer - pakke med 3

På lager
Vare: AF2CRL Modell: 406KAS3BLUKryssreferanse: 6REP1
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
977NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
KroppsfargeBlå
Kroppshøyde1.75 "
Kroppslengde1.75 "
Body MaterialDielectric Zenex (TM) termoplast
Kroppsbredde1.5 "
FARGEBlå
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseValidering av UL-miljøkrav
Nøkkel Typealike
Master KeyedNei
Antall nøkler2
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1.5 "
SjakkelmaterialePlast
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde25 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8301108000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeFARGEPris
MASTER LOCK 406KAS3YLW Lockout Hengelås med nøkkel Gul 1/4 tomme - pakke med 3 | AE9TGG 6MCC6 406KAS3YLWGulGul977NOK
MASTER LOCK 406KAS6BLK Lockout Hengelås med lik nøkkel Svart 1/4 tomme - pakke med 6 | AE9TGH 6MCC7 406KAS6BLKBlackBlack1 505 NOK
MASTER LOCK 406KAS6BLU Lockout Hengelås med lik nøkkel Blå 1/4 tomme - pakke med 6 | AE9TGJ 6MCC8 406KAS6BLUBlåBlå1 505 NOK
MASTER LOCK 406KAS6GRN Lockout Hengelås med nøkkel grønn 1/4 tomme - pakke med 6 | AE9TGK 6MCC9 406KAS6GRNGrønnGrønn1 505 NOK
MASTER LOCK 406KAS6ORJ Lockout Hengelås med nøkkel Oransje 1/4 tomme - pakke med 6 | AE9TGL 6MCD0 406KAS6ORJoransjeoransje1 505 NOK
MASTER LOCK 406KAS6RED Lockout-hengelås med lik nøkkel Rød 1/4 tomme - pakke med 6 | AE9TGN 6MCD2 406KAS6REDRødRød1 505 NOK
MASTER LOCK 406KAS6YLW Lockout Hengelås med nøkkel Gul 1/4 tomme - pakke med 6 | AE9TGQ 6MCD4 406KAS6YLWGulGul1 505 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 406KAS3BLU Lockout hengelås med lik nøkkel blå 1/4 tommer - pakke med 3
977NOK / enhet