Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 3KAS3YLW Lockout Hengelås med nøkkel Gul 9/32in. - Pakke med 3 | AE9TJF 6MCH1

MASTER LOCK 3KAS3YLW Lockout hengelås med lik nøkkel Gul 9/32in. - Pakke med 3

På lager
Vare: AE9TJF Modell: 3KAS3YLWKryssreferanse: 6MCH1

Få tak i det April 23, tirsdag
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
761NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
KroppsfargeGul
Kroppshøyde1.25 "
Kroppslengde1.25 "
Body MaterialLaminert stål
Kroppsbredde1 9 / 16 "
StøtfangerfargeGul
FARGEGul
Nøkkel Typealike
Låsemekanisme4-pinners sylinder
Master KeyedNei
Antall nøkler2
Antall pins4
Sjakkel Dia.9 / 32 "
Sjakkelhøyde3 / 4 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8301108000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeStøtfangerfargeFARGESakLåsemekanismeSjakkelhøydeSjakeltypePris
MASTER LOCK 3KAS3BLK Lockout Hengelås Keyed Alike Black 9/32in. - Pakke med 3 | AE9TJB 6MCG7 3KAS3BLKSvartSvartSvartLåsing hengelås4-pinners sylinder3 / 4 "Åpen761NOK
MASTER LOCK 3KAS3BLU Lockout Hengelås Keyed Alike Blå 9/32in. - Pakke med 3 | AE9TJC 6MCG8 3KAS3BLUBlåBlåBlåLåsing hengelås4-pinners sylinder3 / 4 "Åpen761NOK
MASTER LOCK 3KAS3RED Lockout-hengelås med lik nøkkel Rød 9/32 tommer - pakke med 3 | AE9TJE 6MCH0 3KAS3REDRødRødRødLåsing hengelås4-pinners sylinder3 / 4 "Åpen761NOK
MASTER LOCK 3KAS6BLK Lockout Hengelås Keyed Alike Black 9/32in. - Pakke med 6 | AE9TJH 6MCH3 3KAS6BLKSvartSvartSvartLåsing hengelås4-pinners sylinder3 / 4 "Åpen1 078 NOK
MASTER LOCK 3KAS6BLU Lockout Hengelås Keyed Alike Blå 9/32in. - Pakke med 6 | AE9TJJ 6MCH4 3KAS6BLUBlåBlåBlåLåsing hengelås4-pinners sylinder3 / 4 "Åpen1 078 NOK
MASTER LOCK 3KAS6GRN Lockout Hengelås Keyed Alike Grønn 9/32in. - Pakke med 6 | AE9TJK 6MCH5 3KAS6GRNGrønnGrønnGrønnLåsing hengelås4-pinners sylinder3 / 4 "Åpen1 078 NOK
MASTER LOCK 3KAS6RED Lockout Hanglock Keyed Alike Red 9/32 inch - Pakke med 6 | AE9TJL 6MCH6 3KAS6REDRødRødRødLåsing hengelås4-pinners sylinder3 / 4 "Åpen1 078 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 3KAS3YLW Lockout hengelås med lik nøkkel Gul 9/32in. - Pakke med 3
761NOK / enhet