Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 3KALHRED-0630 Lockout-hengelås med lik nøkkel Rød 9/32 tommers diameter | AF4VYF 9MAC7

MASTER LOCK 3KALHRED-0630 Lockout hengelås med lik nøkkel Rød 9/32 tommers diameter

På lager
Vare: AF4VYF Modell: 3KALHRED-0630Kryssref: 9MAC7

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
244NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
KroppsfargeRød
Kroppsfinishlaminert
Kroppshøyde1.25 "
Kroppslengde1.25 "
Body MaterialLaminert stål
Kroppsbredde1 9 / 16 "
StøtfangerfargeRød
FARGERød
Nøkkel Typealike
Låsemekanisme4-pin Tumbler
Master KeyedNei
Antall nøkler2
Antall pins4
Sjakkel Dia.9 / 32 "
Sjakkelhøyde2"
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeUtvidet
Sjakkelbredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8301108000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeStøtfangerfargeFARGESakLåsemekanismeSjakkelhøydeSjakeltypePris
MASTER LOCK 3KAS3BLK Lockout Hengelås Keyed Alike Black 9/32in. - Pakke med 3 | AE9TJB 6MCG7 3KAS3BLKSvartSvartSvartLåsing hengelås4-pinners sylinder3 / 4 "Åpen761NOK
MASTER LOCK 3KAS3BLU Lockout Hengelås Keyed Alike Blå 9/32in. - Pakke med 3 | AE9TJC 6MCG8 3KAS3BLUBlåBlåBlåLåsing hengelås4-pinners sylinder3 / 4 "Åpen761NOK
MASTER LOCK 3KAS3RED Lockout-hengelås med lik nøkkel Rød 9/32 tommer - pakke med 3 | AE9TJE 6MCH0 3KAS3REDRødRødRødLåsing hengelås4-pinners sylinder3 / 4 "Åpen761NOK
MASTER LOCK 3KAS3YLW Lockout Hengelås med nøkkel Gul 9/32in. - Pakke med 3 | AE9TJF 6MCH1 3KAS3YLWGulGulGulLåsing hengelås4-pinners sylinder3 / 4 "Åpen761NOK
MASTER LOCK 3KAS6BLK Lockout Hengelås Keyed Alike Black 9/32in. - Pakke med 6 | AE9TJH 6MCH3 3KAS6BLKSvartSvartSvartLåsing hengelås4-pinners sylinder3 / 4 "Åpen1 078 NOK
MASTER LOCK 3KAS6BLU Lockout Hengelås Keyed Alike Blå 9/32in. - Pakke med 6 | AE9TJJ 6MCH4 3KAS6BLUBlåBlåBlåLåsing hengelås4-pinners sylinder3 / 4 "Åpen1 078 NOK
MASTER LOCK 3KAS6GRN Lockout Hengelås Keyed Alike Grønn 9/32in. - Pakke med 6 | AE9TJK 6MCH5 3KAS6GRNGrønnGrønnGrønnLåsing hengelås4-pinners sylinder3 / 4 "Åpen1 078 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 3KALHRED-0630 Lockout hengelås med lik nøkkel Rød 9/32 tommers diameter
244NOK / enhet