Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 1803BLU Lockout Hengelås Keyed Different Blue 9/32in. Diameter | AF3VFP 8DJ58

MASTER LOCK 1803BLU Lockout Hengelås Keyed Different Blue 9/32in. Diameter

På lager
Vare: AF3VFP Modell: 1803BLUKryssref: 8DJ58
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
155NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
KroppsfargeBlå
Kroppshøyde1.25 "
Kroppslengde1.25 "
Body MaterialLaminert stål
Kroppsbredde1 9 / 16 "
StøtfangerfargeBlå
FARGEBlå
Nøkkel TypeUlike
Master KeyedNei
Antall nøkler2
Sjakkel Dia.9 / 32 "
Sjakkelhøyde3 / 4 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8301108000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeStøtfangerfargeFARGESakSjakkelhøydeSjakeltypePris
MASTER LOCK 3LHBLU Lockout Hanglock Keyed Different Blue 9 / 32in. Diameter | AA8YPF 1AV26 3LHBLUBlåBlåBlåLåsing hengelås2"Utvidet212NOK
MASTER LOCK 3BLU Lockout Padlock Keyed Different Blue 9 / 32in. Diameter | AE3BBL 5AK24 3BLUBlåBlåBlåLåsing hengelås3 / 4 "Åpen194NOK
MASTER LOCK 3RED Lockout Padlock Keyed Different Red 9/32 inch Diameter | AE6HYF 5T807 3REDRødRødRødLåsing hengelås3 / 4 "Åpen194NOK
MASTER LOCK 3YLW Lockout Hanglock Keyed Different Yellow 9/32 inch | AE6HYG 5T808 3YLWGulGulGulLåsing hengelås3 / 4 "Åpen194NOK
MASTER LOCK 3GRN Lockout Padlock Keyed Different Green 9/32 inch Diameter | AE6HYH 5T809 3GRNGrønnGrønnGrønnLåsing hengelås3 / 4 "Åpen194NOK
MASTER LOCK 3BLK Lockout Hanglock Keyed Different Black 9/32 inch Diameter | AE6HYJ 5T810 3 BLKBlackBlackBlackLåsing hengelås3 / 4 "Åpen194NOK
MASTER LOCK 3WHT Lockout Hanglock Keyed Different White 9/32 inch Diameter | AE6HYK 5T811 3WHTHvitHvitHvitLåsing hengelås3 / 4 "Åpen194NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 1803BLU Lockout Hengelås Keyed Different Blue 9/32in. Diameter
155NOK / enhet