Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER CASTER 87001 Møbelflytter Rund 3/8 tommer H - Pakke med 8 | AA8XXD 1APU7

MASTER CASTER 87001 Møbelflyttere rund 3/8 tommer H - pakke med 8

På lager
Vare: AA8XXD Modell: 87001Kryssreferanse: 1APU7

Få tak i det April 26, Fredag
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
178NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvklebende møbelflyttere
FARGEBeige
Diameter3 / 4 "
For bruk påTregulv, tepper, linoleum, keramiske fliser
Høyde3 / 8 "
MaterialePolymerplast
FormRund
Tykkelse0.8 "
typenSelvklebende gummibase

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDiameterFor bruk påSakLengdeFormTykkelsetypenPris
MASTER CASTER 87002 Møbelflytter Circle 3 / 8in H - Pakke med 8 | AA8XXE 1APU8 87002-1"Tregulv, tepper, linoleum, keramiske fliserSelvklebende møbelflyttere-Rund0.8 "Selvklebende gummibase180NOK
MASTER CASTER 87003 Møbelflytter Rund 3/8 tommer H - Pakke med 4 | AA8XXF 1APU9 87003-2.25 "Tregulv, tepper, linoleum, keramiske fliserSelvklebende møbelflyttere-Rund0.8 "Selvklebende gummibase180NOK
MASTER CASTER 87004 Møbler Flytter Trekant 3/8 Tommer H - Pakke Med 4 | AA8XXG 1APV1 870042.5 "-Tregulv, tepper, linoleum, keramiske fliserSelvklebende møbelflyttere2"Triangle0.8 "Selvklebende gummibase182NOK
MASTER CASTER 87005 Møbler Movers Strips 3/8 Inch H - Pakke med 4 | AA8XXH 1APV2 870053 / 4 "-Tregulv, tepper, linoleum, keramiske fliserSelvklebende møbelflyttere4"strimler0.8 "Selvklebende gummibase166NOK
MASTER CASTER 87006 Møbler Movers Triangle 3/8 Inch H - Pakke med 4 | AA8XXJ 1APV3 870063.5 "-Tregulv, tepper, linoleum, keramiske fliserSelvklebende møbelflyttere4.5 "Triangle0.8 "Selvklebende gummibase309NOK
MASTER CASTER 87007 Møbelflytter Rund 3/8 tommer H - Pakke med 4 | AA8XXK 1APV4 87007-5"Bokhyller, arkivskap, Credenzas, arbeidsstasjoner, konferansebord, oppbevaringsskap og panelsystemerGjenbrukbare møbelflyttere-Rund0.125 "Skumpute425NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER CASTER 87001 Møbelflyttere rund 3/8 tommer H - pakke med 8
178NOK / enhet