Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARSHALLTOWN 831L verktøyveske 20x15x15 tommer 1 lomme | AB6XPA 22P247

MARSHALLTOWN 831L Verktøyveske 20x15x15 Tommer 1 lomme

På lager
Vare: AB6XPA Modell: 831LKryssreferanse: 22P247

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 663 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTool Bag
Grunnleggende materialeLerret m / lær
Lukk TypeSpenne
FARGETan
Dybde15 "
Høyde15 "
MaterialeLerret m / lærbunn
Antall innerlommer1
Antall utvendige lommer0
Antall stykker1
Antall lommer1
Generell dybde15 "
Total høyde15 "
Samlet bredde20 "
Typisk applikasjon av pose eller tøyGenerelt formål
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.34
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)59.18
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode4202926091
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall utvendige lommerGrunnleggende materialeLukk TypeAntall lommerGenerell dybdeTotal høydeFARGEDybdePris
MARSHALLTOWN NB202 Verktøyveske 20x8-1/2x13-1/2 tommers 18-lomme | AB6XPB 22P248 NB20212LerretGlidelås188.5 "13.5 "Blå / Svart8.5 "849NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARSHALLTOWN 831L Verktøyveske 20x15x15 Tommer 1 lomme
1 663 NOK / enhet