MARS LUFTDØRER STD272-2EFN-OB Oppvarmet luftgardin 72 In | AC6CKB 32V377

MARS AIR DOORS STD272-2EFN-OB oppvarmet luftgardin 72 tommer

Vare: AC6CKB Modell: STD272-2EFN-OBKryssreferanse: 32V377
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

53 752 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppvarmet luftgardin
Lufthastighet3475 fpm
Luftvolum5100 cfm
dBA @ 10 føtter68
Dybde17.25 "
Oppvarming kW24
Høyde10.625 "
BoligfargeSølv
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Maks. Forsterker65.2
Maks. Dørbredde6 ft.
Maks. Monteringshøyde10 ft.
Maks. RPM1750
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/2
Motor Type3-fasen
Antall motorer2
Antall hastigheter1
Fase3
KreverDørbegrensningsbryter
Spenning230
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 122.47
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)195.58
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8419505000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLuftvolumBoligfargeMaks. ForsterkerMotor TypeAntall hastigheterFaseSpenningPris
MARS LUFTDØRER STD236-1EBB-OB Oppvarmet luftgardin 36 In | AC6CJH 32V360 STD236-1EBB-OB36 "2550 cfmSølv31.3PSC3120828 504 NOK
MARS LUFTDØRER STD236-1ECB-OB Oppvarmet luftgardin 36 tommer | AC6CJJ 32V361 STD236-1ECB-OB36 "2550 cfmSølv28.6PSC3123028 325 NOK
MARS LUFTDØRER STD242-1EBB-OB Oppvarmet luftgardin 42 In | AC6CJM 32V364 STD242-1EBB-OB42 "2550 cfmSølv31.3PSC3120829 693 NOK
MARS LUFTDØRER STD242-1ECB-OB Oppvarmet luftgardin 42 In | AC6CJN 32V365 STD242-1ECB-OB42 "2550 cfmSølv28.6PSC3123029 843 NOK
MARS LUFTDØRER STD248-1EBB-OB Oppvarmet luftgardin 48 tommer | AC6CJR 32V368 STD248-1EBB-OB48 "2550 cfmSvart31.3PSC3120830 918 NOK
MARS LUFTDØRER STD248-1ECB-OB Oppvarmet luftgardin 48 tommer | AC6CJT 32V369 STD248-1ECB-OB48 "2550 cfmSølv28.6PSC3123030 918 NOK
MARS LUFTDØRER STD272-2NO-OB Oppvarmet luftgardin 72 In | AC6CKA 32V376 STD272-2NO-OB72 "5100 cfmSølv71.63-fasen1320852 992 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARS AIR DOORS STD272-2EFN-OB oppvarmet luftgardin 72 tommer
53 752 NOK / enhet