MARS LUFTDØRER STD236-1UD-OB Luftgardin Multipurpose 36 Tommer | AC6CJL 32V363

MARS AIR DOORS STD236-1UD-OB Luftgardin Multipurpose 36 Tommer

På lager
Vare: AC6CJL Modell: STD236-1UD-OBKryssreferanse: 32V363

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 305 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftgardin
Lufthastighet3400 fpm
Luftvolum2550 cfm
dBA @ 10 føtter66
Dybde12.625 "
Høyde10.625 "
BoligfargeObsidian Black
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Maks. Forsterker2.5/2.5
Maks. Dørbredde3 ft.
Maks. Monteringshøyde10 ft.
Maks. RPM1750
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/2
Motor TypePSC
Antall motorer1
Antall hastigheter3
Fase1
KreverDørbegrensningsbryter
Spenning208/230
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.67
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)36.2
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningLuftvolumDybdeBreddeMaks. ForsterkerMotor TypeAntall hastigheterFasePris
MARS LUFTDØRER STD236-1UA-OB Luftgardin Multipurpose 36 Tommer | AC6CJK 32V362 STD236-1UA-OB1152550 cfm12.625 "36 "5.1PSC3115 059 NOK
MARS LUFTDØRER STD242-1UA-OB Luftgardin Multipurpose 42 Tommer | AC6CJP 32V366 STD242-1UA-OB1152550 cfm12.625 "42 "5.1PSC3114 073 NOK
MARS LUFTDØRER STD242-1UD-OB Luftgardin Multipurpose 42 Tommer | AC6CJQ 32V367 STD242-1UD-OB208/2302550 cfm12.625 "42 "2.5/2.5PSC3113 666 NOK
MARS LUFTDØRER STD248-1UA-OB Luftgardin Multipurpose 48 Tommer | AC6CJU 32V370 STD248-1UA-OB1152550 cfm12.625 "48 "5.1PSC3114 889 NOK
MARS LUFTDØRER STD248-1UD-OB Luftgardin Multipurpose 48 Tommer | AC6CJV 32V371 STD248-1UD-OB208/2302550 cfm12.625 "48 "2.5/2.5PSC3114 038 NOK
MARS LUFTDØRER STD272-2UA-OB Luftgardin Multipurpose 72 Tommer | AC6CKC 32V378 STD272-2UA-OB1155100 cfm12.625 "72 "5.0/5.0PSC3125 591 NOK
RFQ
MARS LUFTDØRER STD272-2UD-OB Luftgardin Multipurpose 72 Tommer | AC6CKD 32V379 STD272-2UD-OB208/2305100 cfm12.625 "72 "5.0/5.0PSC3123 017 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARS AIR DOORS STD236-1UD-OB Luftgardin Multipurpose 36 Tommer
13 305 NOK / enhet