MARS LUFTDØRER PH1072-2EFN-PW Innfelt oppvarmet luftgardin 26 tommer D | AA2KAN 10N092

MARS AIR DOORS PH1072-2EFN-PW Innfelt oppvarmet luftgardin 26 tommer D

Vare: AA2KAN Modell: PH1072-2EFN-PWKryssref: 10N092
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

48 160 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppvarmet innfelt luftgardin
Lufthastighet3475 fpm
Luftvolum5100 cfm
dBA @ 10 føtter68
Dybde26 "
Oppvarming kW24
Høyde16.5 "
BoligfargeNaturlig
Housing MaterialAluminum
Hz60
Maks. Forsterker65.2
Maks. Dørbredde6 ft.
Maks. Monteringshøyde10 ft.
Maks. RPM1750
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/2
Motor TypeAC flerfaset induksjon
Antall motorer2
Antall hastigheter1
Fase3
KreverDørbegrensningsbryter
Spenning230
Bredde72.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90.72
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8419505000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftvolumMaks. ForsterkerBreddePris
MARS LUFTDØRER PH1036-1EFH-PW Innfelt oppvarmet luftgardin 26 tommer D | AA2KAJ 10N088 PH1036-1EFH-PW2550 cfm32.636.125 "31 989 NOK
MARS LUFTDØRER PH1042-1EFH-PW Innfelt oppvarmet luftgardin Aluminium | AA2KAK 10N089 PH1042-1EFH-PW2550 cfm32.642.125 "32 083 NOK
MARS LUFTDØRER PH1048-1EFH-PW Innfelt oppvarmet luftgardin 16-1/2 tommers høyde | AA2KAL 10N090 PH1048-1EFH-PW2550 cfm32.648.125 "33 273 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARS AIR DOORS PH1072-2EFN-PW Innfelt oppvarmet luftgardin 26 tommer D
48 160 NOK / enhet