MARS LUFTDØRER PH1048-1EFH-PW Innfelt oppvarmet luftgardin 16-1/2 tommers høyde | AA2KAL 10N090

MARS AIR DOORS PH1048-1EFH-PW Innfelt oppvarmet luftgardin 16-1/2 tommers høyde

På lager
Vare: AA2KAL Modell: PH1048-1EFH-PWKryssref: 10N090

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 273 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppvarmet innfelt luftgardin
Lufthastighet2550 fpm
Luftvolum2550 cfm
dBA @ 10 føtter66
Dybde26 "
Oppvarming kW12
Høyde16.5 "
BoligfargeNaturlig
Housing MaterialAluminum
Hz60
Maks. Forsterker32.6
Maks. Dørbredde4 ft.
Maks. Monteringshøyde10 ft.
Maks. RPM1750
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/2
Motor TypeAC flerfaset induksjon
Antall motorer1
Antall hastigheter1
Fase3
KreverDørbegrensningsbryter
Spenning230
Bredde48.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.97
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8419505000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftvolumMaks. ForsterkerBreddePris
MARS LUFTDØRER PH1036-1EFH-PW Innfelt oppvarmet luftgardin 26 tommer D | AA2KAJ 10N088 PH1036-1EFH-PW2550 cfm32.636.125 "31 989 NOK
MARS LUFTDØRER PH1042-1EFH-PW Innfelt oppvarmet luftgardin Aluminium | AA2KAK 10N089 PH1042-1EFH-PW2550 cfm32.642.125 "32 083 NOK
MARS LUFTDØRER PH1072-2EFN-PW Innfelt oppvarmet luftgardin 26 tommer D | AA2KAN 10N092 PH1072-2EFN-PW5100 cfm65.272.125 "48 160 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARS AIR DOORS PH1048-1EFH-PW Innfelt oppvarmet luftgardin 16-1/2 tommers høyde
33 273 NOK / enhet