MARS LUFTDØRER PH1042-1EFH-PW Innfelt oppvarmet luftgardin Aluminium | AA2KAK 10N089

MARS AIR DOORS PH1042-1EFH-PW Innfelt oppvarmet luftgardin aluminium

På lager
Vare: AA2KAK Modell: PH1042-1EFH-PWKryssref: 10N089

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppvarmet innfelt luftgardin
Lufthastighet2925 fpm
Luftvolum2550 cfm
dBA @ 10 føtter66
Dybde26 "
Oppvarming kW12
Høyde16.5 "
BoligfargeNaturlig
Housing MaterialAluminum
Hz60
Maks. Forsterker32.6
Maks. Dørbredde3-1 / 2 fot
Maks. Monteringshøyde10 ft.
Maks. RPM1750
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/2
Motor TypeAC flerfaset induksjon
Antall motorer1
Antall hastigheter1
Fase3
KreverDørbegrensningsbryter
Spenning230
Bredde42.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.7
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)137.16
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8419505000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftvolumMaks. ForsterkerBreddePris
MARS LUFTDØRER PH1036-1EFH-PW Innfelt oppvarmet luftgardin 26 tommer D | AA2KAJ 10N088 PH1036-1EFH-PW2550 cfm32.636.125 "31 989 NOK
MARS LUFTDØRER PH1048-1EFH-PW Innfelt oppvarmet luftgardin 16-1/2 tommers høyde | AA2KAL 10N090 PH1048-1EFH-PW2550 cfm32.648.125 "33 273 NOK
MARS LUFTDØRER PH1072-2EFN-PW Innfelt oppvarmet luftgardin 26 tommer D | AA2KAN 10N092 PH1072-2EFN-PW5100 cfm65.272.125 "48 160 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARS AIR DOORS PH1042-1EFH-PW Innfelt oppvarmet luftgardin aluminium
32 083 NOK / enhet