MARS LUFTDØRER PH1036-1UD-PW Innfelt luftgardin 3400 Fpm | AA2KAD 10N083

MARS AIR DOORS PH1036-1UD-PW Innfelt luftgardin 3400 Fpm

På lager
Vare: AA2KAD Modell: PH1036-1UD-PWKryssref: 10N083

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 534 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelt luftgardin
Lufthastighet3400 fpm
Luftvolum2550 cfm
dBA @ 10 føtter66
Dybde26 "
Høyde16.5 "
BoligfargeNaturlig
Housing MaterialAluminum
Hz60
Maks. Forsterker2.5
Maks. Dørbredde3 ft.
Maks. Monteringshøyde10 ft.
Maks. RPM1750
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/2
Motor TypePermanent delt kondensator
Antall motorer1
Antall hastigheter1
Fase1
KreverDørbegrensningsbryter
Spenning208/230
Bredde36.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.9
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftvolumMaks. ForsterkerKreverSpenningBreddePris
MARS LUFTDØRER PH1036-1UA-PW Innfelt luftgardin 3400 Fpm 26 Tommer D | AA2JZY 10N078 PH1036-1UA-PW2550 cfm5.1Dørbegrensningsbryter11536.125 "22 999 NOK
MARS LUFTDØRER PH1042-1UA-PW Innfelt luftgardin 2925 Fpm 26 Tommer D | AA2JZZ 10N079 PH1042-1UA-PW2550 cfm5.1Dørbegrensningsbryter11542.125 "23 112 NOK
MARS LUFTDØRER PH1048-1UA-PW Innfelt luftgardin 26 Tommer D 2550 Fpm | AA2KAA 10N080 PH1048-1UA-PW2550 cfm5.1Dørbegrensningsbryter11548.125 "23 761 NOK
MARS LUFTDØRER PH1072-2UA-PW Innfelt luftgardin 3475 Fpm | AA2KAC 10N082 PH1072-2UA-PW5100 cfm10.2Motorens kontrollpanel, dørbegrensningsbryter11572.125 "34 370 NOK
RFQ
MARS LUFTDØRER PH1042-1UD-PW Innfelt luftgardin 2925 Fpm | AA2KAE 10N084 PH1042-1UD-PW2550 cfm2.5Dørbegrensningsbryter208/23042.125 "22 806 NOK
MARS LUFTDØRER PH1048-1UD-PW Innfelt luftgardin 2550 Fpm | AA2KAF 10N085 PH1048-1UD-PW2550 cfm2.5Dørbegrensningsbryter208/23048.125 "23 761 NOK
MARS LUFTDØRER PH1072-2UD-PW Innfelt luftgardin 3475 Fpm 26 Tommer D | AA2KAH 10N087 PH1072-2UD-PW5100 cfm5.0Motorens kontrollpanel, dørbegrensningsbryter208/23072.125 "34 041 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARS AIR DOORS PH1036-1UD-PW Innfelt luftgardin 3400 Fpm
22 534 NOK / enhet