MARS LUFTDØRER LPV272-1UD-OB Luftgardin lavprofil 72 tommer | AC6CJC 32V355

MARS AIR DOORS LPV272-1UD-OB Luftgardin Lavprofil 72 Tommer

Vare: AC6CJC Modell: LPV272-1UD-OBKryssreferanse: 32V355
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

17 652 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftgardin med lav profil
Lufthastighet1800 fpm
Luftvolum1800 cfm
dBA @ 10 føtter53
Dybde7.875 "
Høyde8"
BoligfargeSølv
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Maks. Forsterker1.4/1.4
Maks. Dørbredde6 ft.
Maks. Monteringshøyde8 ft.
Maks. RPM1550
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/6
Motor TypePSC
Antall motorer1
Antall hastigheterVariabel
Fase1
KreverDørbegrensningsbryter
Spenning208/230
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.22
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)195.58
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFaseLuftvolumDybdeSpenningBreddeBoligfargeHzSakPris
MARS LUFTDØRER LPV236-1UA-OB Luftgardin lavprofil 36 tommer | AC6CHJ 32V338 LPV236-1UA-OB1900 cfm7.875 "11536 "Svart60Luftgardin med lav profil13 819 NOK
MARS LUFTDØRER LPV236-1UD-OB Luftgardin lavprofil 36 tommer | AC6CHK 32V339 LPV236-1UD-OB1900 cfm7.875 "208/23036 "Sølv60Luftgardin med lav profil12 349 NOK
MARS LUFTDØRER LPV242-1UA-OB Luftgardin Lavprofil 42 Tommer | AC6CHN 32V342 LPV242-1UA-OB11050 cfm7.875 "11542 "Sølv60Luftgardin med lav profil13 004 NOK
MARS LUFTDØRER LPV242-1UD-OB Luftgardin Lavprofil 42 Tommer | AC6CHP 32V343 LPV242-1UD-OB11050 cfm7.875 "208/23042 "Sølv60Luftgardin med lav profil13 328 NOK
MARS LUFTDØRER LPV248-1UA-OB Luftgardin Lavprofil 48 Tommer | AC6CHT 32V346 LPV248-1UA-OB11200 cfm7.875 "11548 "Sølv60Luftgardin med lav profil15 355 NOK
MARS LUFTDØRER LPV248-1UD-OB Luftgardin lavprofil 48 tommer | AC6CHU 32V347 LPV248-1UD-OB11200 cfm7.875 "208/23048 "Sølv60Luftgardin med lav profil15 355 NOK
MARS LUFTDØRER LPV260-1UA-OB Luftgardin lavprofil 60 tommer | AC6CHX 32V350 LPV260-1UA-OB11500 cfm7.875 "11560 "Sølv60Luftgardin med lav profil14 712 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARS AIR DOORS LPV272-1UD-OB Luftgardin Lavprofil 72 Tommer
17 652 NOK / enhet