MARS LUFTDØRER LPV272-1ECF-OB Oppvarmet lavprofil luftgardin 72 tommer | AC6CJA 32V353

MARS AIR DOORS LPV272-1ECF-OB oppvarmet lavprofil luftgardin 72 tommer

Vare: AC6CJA Modell: LPV272-1ECF-OBKryssreferanse: 32V353
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

31 778 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppvarmet luftprofilgardin med lav profil
Lufthastighet1800 fpm
Luftvolum1800 cfm
dBA @ 10 føtter53
Dybde10.75 "
Oppvarming kW9.5
Høyde8"
BoligfargeSølv
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz60
Maks. Forsterker42.7
Maks. Dørbredde6 ft.
Maks. Monteringshøyde8 ft.
Maks. RPM1550
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/6
Motor TypePSC
Antall motorer1
Antall hastigheterVariabel
Fase1
KreverDørbegrensningsbryter
Spenning230
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.9
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)195.58
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8419505000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftvolumMaks. ForsterkerSpenningBreddePris
MARS LUFTDØRER LPV236-1EBC-OB Oppvarmet luftprofilgardin med lav profil 36 In | AC6CHG 32V336 LPV236-1EBC-OB900 cfm30.520836 "26 603 NOK
MARS LUFTDØRER LPV236-1ECC-OB Oppvarmet lavprofil Luftgardin 36 In | AC6CHH 32V337 LPV236-1ECC-OB900 cfm27.723036 "27 034 NOK
MARS LUFTDØRER LPV242-1EBD-OB Oppvarmet lavprofil luftgardin 42 In | AC6CHL 32V340 LPV242-1EBD-OB1050 cfm39.720842 "27 836 NOK
MARS LUFTDØRER LPV242-1ECD-OB Oppvarmet lavprofil luftgardin 42 In | AC6CHM 32V341 LPV242-1ECD-OB1050 cfm3623042 "27 652 NOK
MARS LUFTDØRER LPV248-1EBD-OB Oppvarmet luftprofilgardin med lav profil 48 In | AC6CHQ 32V344 LPV248-1EBD-OB1200 cfm39.720848 "28 452 NOK
MARS LUFTDØRER LPV248-1ECD-OB Oppvarmet luftprofilgardin med lav profil 48 In | AC6CHR 32V345 LPV248-1ECD-OB1200 cfm3623048 "28 542 NOK
MARS LUFTDØRER LPV260-1EBF-OB Oppvarmet lavprofil luftgardin 60 In | AC6CHV 32V348 LPV260-1EBF-OB1500 cfm47.120860 "30 149 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARS AIR DOORS LPV272-1ECF-OB oppvarmet lavprofil luftgardin 72 tommer
31 778 NOK / enhet