MARS LUFTDØRER LPN2144-2UA-OB Luftgardin 3600 cfm 115V 5.2A | AH6FCF 35YU64

MARS AIR DOORS LPN2144-2UA-OB luftgardin 3600 cfm 115V 5.2A

Vare: AH6FCF Modell: LPN2144-2UA-OBKryssreferanse: 35YU64
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

35 757 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftgardin
Lufthastighet1800 fpm
Luftvolum3600 cfm
dBA @ 10 føtter54
Dybde8.875 "
FinishGalvanisert
Høyde8"
BoligfargeObsidian Black
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Forsterker5.2
Maks. Dørbredde12 ft.
Maks. Monteringshøyde7 ft.
Maks. RPM1550
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/6
Motor TypeDobbel aksel
Antall motorer2
Antall hastigheter1
Fase1
KreverDørbegrensningsbryter
Spenning115
Bredde144 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.772
Skipets høyde (cm)203.2
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)73.66
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Luftgardin oppvarmet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLuftvolumHousing MaterialSakMaks. ForsterkerMotor TypeAntall hastigheterSpenningPris
MARS LUFTDØRER LPN236-1UA-OB Luftgardin Lavprofil Nsf 37 | AD6FLA 45C645 LPN236-1UA-OB36 "900 cfmGalvanisert stålLuftgardin med lav profil2.4PSCVariabel11512 343 NOK
MARS LUFTDØRER LPN242-1UA-OB Luftgardin Lavprofil Nsf 37 | AD6FLB 45C646 LPN242-1UA-OB42 "1050 cfmGalvanisert stålLuftgardin med lav profil2.4PSCVariabel11512 869 NOK
MARS LUFTDØRER LPN248-1UA-OB Luftgardin Lavprofil Nsf 37 | AD6FLC 45C647 LPN248-1UA-OB48 "1200 cfmGalvanisert stålLuftgardin med lav profil2.4PSCVariabel11513 507 NOK
MARS LUFTDØRER LPN272-1UA-OB Luftgardin Lavprofil Nsf 37 | AD6FLD 45C648 LPN272-1UA-OB72 "1800 cfmGalvanisert stålLuftgardin med lav profil2.6PSCVariabel11517 738 NOK
RFQ
MARS LUFTDØRER LPN284-2UA-OB Luftgardin 2100 cfm 115V 4.8A | AH6FBX 35YU56 LPN284-2UA-OB84 "2100 cfmStålLuftgardin4.8Dobbel aksel111526 835 NOK
MARS LUFTDØRER LPN284-2UD-OB Luftgardin 2100 cfm 208/230V 2.4/2.4A | AH6FBY 35YU57 LPN284-2UD-OB84 "2100 cfmStålLuftgardin2.4/2.4Dobbel aksel1208/23026 835 NOK
MARS LUFTDØRER LPN296-2UA-OB Luftgardin 2400 cfm 115V 4.8A | AH6FBZ 35YU58 LPN296-2UA-OB96 "2400 cfmStålLuftgardin4.8Dobbel aksel111527 733 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARS AIR DOORS LPN2144-2UA-OB luftgardin 3600 cfm 115V 5.2A
35 757 NOK / enhet