MARATHON MOTORER 090LT17FH6419 Metrisk Motor 2 Hk 1745rpm Stiv 230/460v | AF8KKP 26VX38 / R378A

MARATHON MOTORS 090LT17FH6419 Metrisk motor 2 hk 1745 o / min Stiv 230 / 460v

På lager
Vare: AF8KKP Modell: 090LT17FH6419Kryssref: 26VX38 / R378A

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 876 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Frame90L
RammematerialeAluminum
Forsterker med full belastning5.4/2.7
HP2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW1.49
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1745
Nominell effektivitet87.5
Fase3
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Termisk beskyttelsenone
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.755
Skipets høyde (cm)23.16
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8501524000

Produktdetaljer:

    • Erstatter Marathon - R378 / 090LT17FH5419

Produktvarianter

ProduktModellFrameForsterker med full belastningHPHzkWRPMPris
MARATHON MOTORER 071T17FH5408 R367 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LXF 26VX28 / R367 071T17FH5408711.8/0.91/2600.3718005 357 NOK
MARATHON MOTORER 090LT34FH6420 R379A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2MEZ 26VX39 / R379A 090LT34FH642090L7.2/3.63602.24360010 047 NOK
MARATHON MOTORER 063T17FH5402 R361 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2MYR 26VX23 / R361 063T17FH5402631.0/0.51/4600.1818004 277 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 090LT17FH6419 Metrisk motor 2 hk 1745 o / min Stiv 230 / 460v
8 876 NOK / enhet