MARATHON MOTORER 5KH39QN9725T 4730 HVAC Motor | AJ2KZV 4730

MARATHON MOTORS 5KH39QN9725T 4730 HVAC-motor

På lager
Vare: AJ2KZV Modell: 5KH39QN9725TKryss Ref: 4730

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 393 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)40
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame48Y
Forsterker med full belastning5.0
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
MonteringRR
OrienteringHorisontal eller Vertikal
Fase1
Rotasjonmot klokken
RPM1725
Servicefaktor1.35
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)32.08
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)17.63

Produktdetaljer:

    • Starttype: Bryter og Mech
    • KVA-kode: M
    • Drivendelager: BALL
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPServicefaktorSpenningPris
MARATHON MOTORER 5KH39QN9696X 4731 HVAC Motor | AJ2LAV 4731 5KH39QN9696X5.81/31.351153 636 NOK
MARATHON MOTORER 5KH39QN9704T 4739 HVAC Motor | AJ2LGX 4739 5KH39QN9704T4.01/21.252301 671 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39QN9725T 4730 HVAC-motor
3 393 NOK / enhet