MARATHON MOTORER 5K36PNB111 K161 Motor for generell bruk | AJ2MFH K161

MARATHON MOTORS 5K36PNB111 K161 generell motor

På lager
Vare: AJ2MFH Modell: 5K36PNB111Kryssref: K161

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 887 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56
Forsterker med full belastning2.8-2.8/1.4
HP3/4
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
MonteringWB
NEMA designB
OrienteringHorisontal eller Vertikal
Fase3
RPM1725/1425
Servicefaktor1.25
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9

Produktdetaljer:

    • Starttype: Ekornburinduksjon
    • KVA-kode: K
    • Drivendelager: BALL
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltFrameForsterker med full belastningNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppeRPM-rekkeviddeServicefaktorPris
MARATHON MOTORER 143TTFR5376 Motor 3-fase 3/4 Hk 1145 Rpm 208-230/460v | AD6EWE 44Z743 / H700 143TTFR53761145143T3.2-3.2/1.674%12.375 "1101-12001101-12001.155 480 NOK
MARATONMOTORER 5K32GN30 Motor 3-fas 1/4 Hk 1725 Rpm 208-230/460v | AD6EWF 44Z744 / K151 5K32GN301725481.3-1.4/0.762%9 15 / 16 "1701-18001701-18001.354 629 NOK
MARATHON MOTORER 5K33FN30 Motor 3-fase 1/3 Hk 3450 Rpm 208-230/460v | AD6EWH 44Z746 / K153 5K33FN303450481.5-1.8/0.959.5%10.187 "3001-36003001-36001.004 072 NOK
MARATHON MOTORER 5K38RN30 Motor 3-fase 1 Hk 3450 Rpm 208-230/460v | AD6EWQ 44Z754 / K163 5K38RN303450563.2-3.0/1.580%12.375 "3001-36003001-36001.255 772 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5K36PNB111 K161 generell motor
4 887 NOK / enhet