MARATHON MOTORER 5K33FN30 Motor 3-fase 1/3 Hk 3450 Rpm 208-230/460v | AD6EWH 44Z746 / K153

MARATHON MOTORS 5K33FN30 Motor 3-faset 1/3 Hk 3450 Rpm 208-230 / 460v

På lager
Vare: AD6EWH Modell: 5K33FN30Kryss Ref: 44Z746 / K153

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 072 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame48
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning1.5-1.8/0.9
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel8 11 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt3450
Nominell effektivitet59.5%
Antall hastigheter1
Total lengde10.187 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde1.5 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)39.22
Skipets bredde (cm)25.88
HS kode8501513040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltFrameForsterker med full belastningNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppeRPM-rekkeviddeServicefaktorPris
MARATHON MOTORER 143TTFR5376 Motor 3-fase 3/4 Hk 1145 Rpm 208-230/460v | AD6EWE 44Z743 / H700 143TTFR53761145143T3.2-3.2/1.674%12.375 "1101-12001101-12001.155 480 NOK
MARATONMOTORER 5K32GN30 Motor 3-fas 1/4 Hk 1725 Rpm 208-230/460v | AD6EWF 44Z744 / K151 5K32GN301725481.3-1.4/0.762%9 15 / 16 "1701-18001701-18001.354 629 NOK
MARATHON MOTORER 5K38RN30 Motor 3-fase 1 Hk 3450 Rpm 208-230/460v | AD6EWQ 44Z754 / K163 5K38RN303450563.2-3.0/1.580%12.375 "3001-36003001-36001.255 772 NOK
MARATHON MOTORER 5K36PNB111 K161 Motor for generell bruk | AJ2MFH K161 5K36PNB111-562.8-2.8/1.4----1.254 887 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5K33FN30 Motor 3-faset 1/3 Hk 3450 Rpm 208-230 / 460v
4 072 NOK / enhet