MARATHON MOTORER 326TSTDP16032 Motor 3-fase 40 Hk 1775 Rpm 230/460v | AD6EBV 44Z213 / E789A

MARATHON MOTORS 326TSTDP16032 Motor 3-phase 40 Hp 1775 Rpm 230/460v

På lager
Vare: AD6EBV Modell: 326TSTDP16032Kryssreferanse: 44Z213 / E789A

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame326TS
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning100/50
HP40
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel22 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt1775
Nominell effektivitet94.1%
Antall hastigheter1
Total lengde26 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.875 "
Aksel lengde4"
Spenning230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 207.9
Skipets høyde (cm)61.87
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8501513040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Erstatter Marathon - E789 / 324TSTDP4032

Produktvarianter

ProduktModellHzMonteringEffektivitetsgruppeIsolasjonsklassekWLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotorapplikasjonPris
MARATHON MOTORER 449TSTDN14005 Brannpumpemotor 500 Hk 3575 Rpm 60/50 Hz | AD4UFE 44A181 / H819A 449TSTDN1400550/60--F-39.75 "50 grader CPumps500 338 NOK
MARATHON MOTORER 056T17D3301 Motor 3-fase 1 Hk 1725 Rpm 208-230/460v | AD6DXD 44Y966 / K063 056T17D330150/60-standardB-8 11 / 16 "40 grader CGenerell applikasjon6 865 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR5401 Motor 3-fase 3/4 Hk 850 Rpm 208-230/460v | AD6DXG 44Y978 / H181 145TTDR540150/60-standardB-10 11 / 16 "40 grader CGenerell applikasjon7 546 NOK
MARATHON MOTORER 056T17D3303 Motor 3-fase 2 Hk 1725 Rpm 208-230/460v | AD6DXK 44Y992 / K065 056T17D330350/60-standardB-9 11 / 16 "40 grader CGenerell applikasjon7 824 NOK
MARATHON MOTORER 143TTDR6052 Motor 3-fase 1 Hk 1760 Rpm 208-230/460v | AD6DXT 44Z027 / U417A 143TTDR605250/60-NEMA Premium (R)B-10 11 / 16 "40 grader CGenerell applikasjon8 655 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR6126 Motor 1-1/2 Hk 1755 Rpm 208-230/460v | AD6DXV 44Z032 / U420A 145TTDR612650/60-NEMA Premium (R)F-10 11 / 16 "40 grader CGenerell applikasjon6 373 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR6132 Motor 3-fase 2 Hk 1750 Rpm 208-230/460v | AD6DXW 44Z034 / U423A 145TTDR613250/60-NEMA Premium (R)F-11.187 "40 grader CGenerell applikasjon10 355 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 326TSTDP16032 Motor 3-phase 40 Hp 1775 Rpm 230/460v
37 531 NOK / enhet