MARATHON MOTORER 254TTDX16042 E722A Generell motor | AJ2NUJ E722A

MARATHON MOTORS 254TTDX16042 E722A generell motor

På lager
Vare: AJ2NUJ Modell: 254TTDX16042Kryssreferanse: E722A

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 144 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Effektivitet93.00%
VedleggstypeDP
RammematerialeValset stål
Rammestørrelse254T
Forsterker med full belastning42.5-38.0/18.9
HP15
Hz60
IP Rating12
MonteringstypeUBØYELIG
Total lengde22.1000
Fase3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.6250
Standarder og godkjenningerUL
Spenning200-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 99.45

Produktdetaljer:

    • Erstatter Marathon - E722 / 254TTDB4026

Produktvarianter

ProduktModellHzMonteringEffektivitetsgruppeIsolasjonsklassekWLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotorapplikasjonPris
MARATHON MOTORER 449TSTDN14005 Brannpumpemotor 500 Hk 3575 Rpm 60/50 Hz | AD4UFE 44A181 / H819A 449TSTDN1400550/60--F-39.75 "50 grader CPumps500 338 NOK
MARATHON MOTORER 056T17D3301 Motor 3-fase 1 Hk 1725 Rpm 208-230/460v | AD6DXD 44Y966 / K063 056T17D330150/60-standardB-8 11 / 16 "40 grader CGenerell applikasjon6 865 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR5401 Motor 3-fase 3/4 Hk 850 Rpm 208-230/460v | AD6DXG 44Y978 / H181 145TTDR540150/60-standardB-10 11 / 16 "40 grader CGenerell applikasjon7 546 NOK
MARATHON MOTORER 056T17D3303 Motor 3-fase 2 Hk 1725 Rpm 208-230/460v | AD6DXK 44Y992 / K065 056T17D330350/60-standardB-9 11 / 16 "40 grader CGenerell applikasjon7 824 NOK
MARATHON MOTORER 143TTDR6052 Motor 3-fase 1 Hk 1760 Rpm 208-230/460v | AD6DXT 44Z027 / U417A 143TTDR605250/60-NEMA Premium (R)B-10 11 / 16 "40 grader CGenerell applikasjon8 655 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR6126 Motor 1-1/2 Hk 1755 Rpm 208-230/460v | AD6DXV 44Z032 / U420A 145TTDR612650/60-NEMA Premium (R)F-10 11 / 16 "40 grader CGenerell applikasjon6 373 NOK
MARATHON MOTORER 145TTDR6132 Motor 3-fase 2 Hk 1750 Rpm 208-230/460v | AD6DXW 44Z034 / U423A 145TTDR613250/60-NEMA Premium (R)F-11.187 "40 grader CGenerell applikasjon10 355 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTDX16042 E722A generell motor
27 144 NOK / enhet