MARATHON MOTORER 215TTFBD6003 Motor 3-fase Tefc 10 Hk 3540 Rpm 230/460v | AD4WJW 44P068 / GT1218 / 215TTFBA6003

MARATHON MOTORS 215TTFBD6003 Motor 3-faset Tefc 10 hk 3540 o / min 230 / 460v

På lager
Vare: AD4WJW Modell: 215TTFBD6003Kryssref: 44P068 / GT1218 / 215TTFBA6003

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 372 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame215TC
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning22.8/11.4
HP10
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel17.625 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt3540
Nominell effektivitet90.2%
Antall hastigheter1
Total lengde21 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.375 "
Aksel lengde3.375 "
Spenning230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 77.4
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)42.7
HS kode8501513040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignFrameRammematerialeMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppePris
MARATHON MOTORER 182TTFBD6003 Motor 3-fase Tefc 3 Hk 3532 Rpm 230/460v | AD4WHR 44P039 / GT1209 / 182TTFB6003 182TTFBD60033-fase182TCValset stålBase353286.5%15.75 "3001-36008 734 NOK
MARATHON MOTORER 184TTFBD6004 Motor Tefc 5 Hk 3535 Rpm 208-230/460v | AD4WHZ 44P048 / GT1312 / 184TTFB6004 184TTFBD60043-fase184TCValset stålStiv base353591%16.75 "3001-36009 660 NOK
MARATHON MOTORER 284TTFCD6028 Motor 3-fase Tefc 25 Hk 1780 Rpm 230/460v | AD4WKJ 44P080 / GT1228 / 284TTFCA6028 284TTFCD60283-fase284TCCast IronBase178093.6%30.187 "1701-180034 186 NOK
MARATHON MOTORER 286TTFCD6028 Motor 3-fase Tefc 30 Hk 1780 Rpm 230/460v | AD4WKL 44P082 / GT1231 / 286TTFCA6028 286TTFCD60283-fase286TCCast IronBase178094.1%31 5 / 16 "1701-180035 724 NOK
MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 Motor for generell bruk, 5 hk, 3-fase, 3525 Rpm, 230/460VAC, 184Tc Ramme | CH6HZA 44P047 184TTFBD60033-fase184TCStål-352587.5%16 7 / 8 "-9 863 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTFBD6003 Motor 3-faset Tefc 10 hk 3540 o / min 230 / 460v
16 372 NOK / enhet