MARATHON MOTORER 143TTFR5376 Motor 3-fase 3/4 Hk 1145 Rpm 208-230/460v | AD6EWE 44Z743 / H700

MARATHON MOTORS 143TTFR5376 Motor 3-faset 3/4 Hk 1145 o / min 208-230 / 460v

På lager
Vare: AD6EWE Modell: 143TTFR5376Kryssref: 44Z743 / H700

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 480 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame143T
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning3.2-3.2/1.6
HP3/4
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel10 1 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringBase
RPM på typeskilt1145
Nominell effektivitet74%
Antall hastigheter1
Total lengde12.375 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1101-1200
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.69
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8501513040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltFrameForsterker med full belastningNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppeRPM-rekkeviddeServicefaktorPris
MARATONMOTORER 5K32GN30 Motor 3-fas 1/4 Hk 1725 Rpm 208-230/460v | AD6EWF 44Z744 / K151 5K32GN301725481.3-1.4/0.762%9 15 / 16 "1701-18001701-18001.354 629 NOK
MARATHON MOTORER 5K33FN30 Motor 3-fase 1/3 Hk 3450 Rpm 208-230/460v | AD6EWH 44Z746 / K153 5K33FN303450481.5-1.8/0.959.5%10.187 "3001-36003001-36001.004 072 NOK
MARATHON MOTORER 5K38RN30 Motor 3-fase 1 Hk 3450 Rpm 208-230/460v | AD6EWQ 44Z754 / K163 5K38RN303450563.2-3.0/1.580%12.375 "3001-36003001-36001.255 772 NOK
MARATHON MOTORER 5K36PNB111 K161 Motor for generell bruk | AJ2MFH K161 5K36PNB111-562.8-2.8/1.4----1.254 887 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTFR5376 Motor 3-faset 3/4 Hk 1145 o / min 208-230 / 460v
5 480 NOK / enhet