MARATHON MOTORS 056C17W15328 Washdown Motor Kondensator Rett Tefc 1 Hk 1725 Rpm | AB3JQF 1TUP6

MARATHON MOTORS 056C17W15328 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 1 Hk 1725 o / min

På lager
Vare: AB3JQF Modell: 056C17W15328Kryssreferanse: 1TUP6

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 955 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
LagreneBall
Kroppsdia.6.5 "
KanalboksCast overdimensjonert pakning
Avløpsplugger(4) Hver ende, (2) In Conduit Box
DutyKontinuerlig
KabinettHelt lukket viftekjølt
EndeskjermerEpoksymalt aluminium
Frame56HC
RammematerialeEpoksybelagt
Forsterker med full belastning12.8 / 6.6-6.4
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel10.25 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonVaske ned
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor TypeKondensator-start
MonteringAnsikt / base
RPM på typeskilt1725
NEMA designN
Nominell effektivitet75.0%
Total lengde12.187 "
Fase1
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Aksemateriale303 rustfritt stål
Termisk beskyttelsenone
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.237
Skipets høyde (cm)29.46
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)27.69
HS kode8501406040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeFrameForsterker med full belastningHPLengde Mindre akselMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 056C17W15326 Washdown Motor Kondensator Rett Tefc 1/2hk 1725rpm | AB3JQD 1TUP4 056C17W1532611.187 "56C8.8/4.41/29.25 "Ansikt / base172566.0%9 420 NOK
MARATHON MOTORS 056B17W15330 Washdown Motor Kondensator Rett Tefc 2 Hk 1740 Rpm | AB3JQH 1TUP8 056B17W1533012.25 "56HC20.0 / 10.2-10.0211.75 "Ansikt / base174080.0%15 440 NOK
MARATHON MOTORS 056C17W15333 Washdown Motor Kondensator Rett Tefc 1 Hk 1725 Rpm | AB3JQQ 1TUR6 056C17W1533310.25 "56C12.8 / 6.6-6.4110.25 "Face172575.0%10 317 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17W15328 Washdown Motorkondensator Rett Tefc 1 Hk 1725 o / min
10 955 NOK / enhet