Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MALCO FBSN Foamboard Stiftemaskin Bruk med AB9EJW AB9EJX | AB9EJV 2CJZ6

MALCO FBSN Foamboard Stiftemaskin Brukes med AB9EJW AB9EJX

På lager
Vare: AB9EJV Modell: FBSNKryssreferanse: 2CJZ6

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiftemaskin av skumbrett
KroppsfargeChrome
Body MaterialAluminum
FARGESvart / Sølv
AnleggAluminum
Kronebredde (in.)3/4
PliktvurderingLett arbeid
Benlengde1-1/2, 2-1/2"
Total høyde37 "
Total lengde11.25 "
StrømkildeHåndbok
Primær applikasjonSikrer 3/8, 1/2 eller 5/8 "PEX-rør til 1" eller 2 "skumbrettisolerende base
Stiftingskapasitet25
StiftetypeDobbelhakkete stifter av skumbrett
typenLett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3975
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MALCO FBSN Foamboard Stiftemaskin Brukes med AB9EJW AB9EJX
6 351 NOK / enhet