Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAKITA PW5001C våtsteinspolerer, 7.9 A, 2000-4000 o/min | AA6LFF 14F177

MAKITA PW5001C våtsteinspolerer, 7.9 A, 2000–4000 rpm

På lager
Vare: AA6LFF Modell: PW5001CKryssreferanse: 14F177
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
6 671 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSteinpussemaskin
amps7.9
Forsterker @ 120V7.9
LagreneBall
Cord8
Håndtak DesignTønne
Ingen belastning RPM2000 til 4000
Pad størrelse4"
Størrelse4mm
HastighetstypeVariabel
Spindeltrådstørrelse5 / 8 "
Bytt TypeTommel
Verktøylengde14.125 "
Verktøyvekt5.1 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.79
Skipets høyde (cm)16.79
Skipets lengde (cm)40.69
Skipets bredde (cm)13.79
HS kode8464200120
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

Makita PW5001C elektronisk våtsteinspolerer er ideell for profesjonell steinpolering på granitt, marmor og andre steiner. Den bruker en 4-tommers pute og vannslangeforbindelser for å gi nøyaktige steinfinisher. Denne Makita PW5001C har en 7.9A, 900W motor med variabel hastighetskontroll for å tilby optimale hastighetsinnstillinger fra 2000 til 4000 rpm. Den elektroniske hastighetskontrollmekanismen sikrer jevn oppstart og opprettholder en fast hastighet under belastning.

Egenskaper:

  • Makita PW5001C elektronisk våtsteinspolerer har en lett design med slitesterkt hus for å beskytte girhuset i formstøpt aluminium.
  • Sidehåndtaket og det høye kraft-til-vekt-forholdet sikrer redusert brukertrøtthet.
  • Denne poleringsmaskinen er utstyrt med en kobling i vanlig størrelse for å akseptere populære vannslangetilkoblinger.
  • Spindeltoppen har 3 hull for jevn vannfordeling til puten samtidig som den forhindrer tilstopping.
  • Den leveres med deksler, en gummipute og en skiftenøkkel for sikker oppbevaring, installasjon og drift.

Kompatibelt tilbehør:

  • Reservedeler: Raptor Supplies kan tilby reservedeler som girhus, bryterknott og vannslangekobling for å erstatte de gamle og skadede delene av denne poleringsmaskinen.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er noen sikkerhetsfunksjoner som tilbys i denne Makita PW5001C våtsteinspoleren?

A. Makita PW5001C våtsteinspolerer leveres med en overbelastningsbryter og en jordfeilbryter (GFCI) plugg for å beskytte enheten mot armaturfeil og kortslutning.

Q. Hva er noen sikkerhetsinstruksjoner som skal følges under bruk av Makita PW5001C våtsteinspolerer?

A.

  • Verktøyet bør holdes i de isolerte gripeflatene for å forhindre elektriske støt.
  • Brukere bør alltid bruke vernebriller, gummihansker og støvler.
  • Støtteputen bør kontrolleres nøye for sprekker, skader eller deformasjoner før bruk.
  • Vann må ikke komme inn i verktøyets motor.
  • Brukere bør ikke berøre de bevegelige delene under drift.

Sp. Hva er de unike bryterfunksjonene i denne Makita PW5001C våtsteinspoleren?

A. Makita PW5001C våtsteinspolerer kan startes ved å skyve skyvebryteren mot På-posisjon. Under kontinuerlig drift kan brukere låse skyvebryteren ved å trykke på fronten av skyvebryteren. Verktøyet kan stoppes ved å trykke på skyvebryterens bakside for å frigjøre bryterlåsen og deretter skyve bryteren mot Av-posisjonen.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAKITA PW5001C våtsteinspolerer, 7.9 A, 2000–4000 rpm
6 671 NOK / enhet