Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGLITE TT3D016K Taktisk lommelykt ledet svart 131 L | AB9PTC 2ELC1

MAGLITE TT3D016K Taktisk lommelykt Led Sort 131 L

På lager
Vare: AB9PTC Modell: TT3D016KKryssreferanse: 2ELC1
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
796NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaktisk lommelykt
Batterier inkludertNei
Batteriets forbrenningstid72 hr.
batteri~~POS=TRUNCD
BatteritypeAlkalisk
StråledistanseIkke spesifisert
KroppsfargeSvart
Kroppsdia.0.38 "
Body MaterialAluminum
Diameter1"
Slipprangering1m
LommelyktkarakterIndustriell
FokusJusterbar
Impact ResistanceIkke spesifisert
Lampeliv10K timer
LampetypeLED
Lengde12.5 "
Lens Materialpolykarbonat
light Output131 lm
LysutgangsmodiHøy
Lumen104
Lumens rekkevidde100 til 249
Maksimal lumenutgang168
Antall batterier3
Maksimal stråleintensitet42,533cd
Kjøretid på høy innstilling80 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
Bytt TypePush Button
VannpenetrasjonsvurderingIkke spesifisert
Vekt med batterier1.88 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)37.59
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8513102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFokusBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidImpact ResistanceLampelivLengdelight OutputLysutgangsmodiPris
MAGLITE TT2D016K Taktisk lommelykt Led Sort 134 L | AB9PTB 2ELA9 TT2D016KJusterbarNei10 hr.Ikke spesifisert10K timer10 "134 lmHøy790NOK
MAGLITE ML100-S2DX6K Taktisk lommelykt Led Sort 137 L | AE6NJE 5UCY3 ML100-S2DX6KFiksetJa11 / 43 timer1m50K timer9"137 lm71 037 NOK
MAGLITE XL50-S3016K Taktisk lommelykt Led Sort 139 L | AE9UPE 6MKN8 XL50-S3016KFiksetJa6.75 / 25 timerIkke spesifisert-4.875 "200 lmHei / Lav / Strobe873NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGLITE TT3D016K Taktisk lommelykt Led Sort 131 L
796NOK / enhet