Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGLITE TS3D016K Lommelykt Krypton Svart 45 LD | AC3NWP 2V930

MAGLITE TS3D016K Lommelykt Krypton Black 45 LD

På lager
Vare: AC3NWP Modell: TS3D016KKryssreferanse: 2V930

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
369NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell lommelykt
Batterier inkludertNei
Batteriets forbrenningstid10 hr.
batteri~~POS=TRUNCD
BatteritypeAlkalisk
StråledistanseIkke spesifisert
KroppsfargeSvart
Kroppsdia.2.25 "
Body MaterialAluminum
Stearinlys22,000
Diameter3 / 8 "
LommelyktkarakterIndustriell
FokusFikset
Impact ResistanceIkke spesifisert
Lampeliv36K timer
LampetypeKrypton
Lengde12.75 "
Lens Materialpolykarbonat
light Output45 lm
Lysutgangsmodienslig
Lumen45
Lumens rekkevidde0 til 49
Maksimal lumenutgang45
Antall batterier3
Maksimal stråleintensitet16,280cd
UtskiftingslampeLMXA301
UtskiftingslamperMfr. Nr. LWSA301K
Kjøretid på høy innstilling10 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
Bytt TypePush Button
VannpenetrasjonsvurderingIkke spesifisert
Vekt med batterier1.88 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8513102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLampetypeBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidLengdelight OutputLysutgangsmodiLumenMaksimal lumenutgangPris
MAGLITE M2A756K Lommelykt Inc Svart 14 L Aa | AC3NWM 2V924 M2A756KXenonJa5.25 hr.5.75 "12 lmenslig1414399NOK
MAGLITE TS2D016K Lommelykt Krypton Black 20 LD | AC3NWN 2V929 TS2D016KKryptonNei10 hr.10 "20 lmenslig2027386NOK
MAGLITE M3A756K Lommelykt Inc Svart 9 L Aaa | AD9UQH 4V018 M3A756KXenonJa2 hr.5"9 LmHøy99365NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGLITE TS3D016K Lommelykt Krypton Black 45 LD
369NOK / enhet