Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGLITE S4D015K Lommelykt Inc Sort 23000 Cp D | AG7GPA 8FTP1

MAGLITE S4D015K lommelykt Inc. Sort 23000 Cp D

På lager
Vare: AG7GPA Modell: S4D015KKryssreferanse: 8FTP1

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt lommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid9.25 hr.
batteri~~POS=TRUNCD
BatteritypeAlkalisk
Stråledistanse267m
KroppsfargeSvart
Kroppsdia.1"
Body MaterialAluminum
Stearinlys17,900
Diameter1 9 / 16 "
LommelyktkarakterIndustriell
FokusFikset
Impact Resistance1m
Lampeliv10 hr.
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lengde14 23 / 32 "
Lens Materialpolykarbonat
light Output23,000 CP
Lysutgangsmodienslig
Lumen98
Lumens rekkevidde50 til 99
Maksimal lumenutgang98
Antall batterier4
Maksimal stråleintensitet17,900cd
UtskiftingslampeLMXA401
UtskiftingslamperI Tailcap
Kjøretid på høy innstilling9.5 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
Bytt TypePush Button
VannpenetrasjonsvurderingIkke spesifisert
Vekt med batterier1.57 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.58
Skipets høyde (cm)44.45
Skipets lengde (cm)13.34
Skipets bredde (cm)38.74
HS kode8513100000

Produktvarianter

ProduktModellFokusBatteriets forbrenningstidbatteri~~POS=TRUNCImpact ResistanceLampelivLengdelight OutputLysutgangsmodiPris
MAGLITE M2A03LK Mini Med Boks Rød Inc 12 L | AF3QQN 8AZM0 M2A03LKJusterbar5.25 hr.AAIkke spesifisert36K timer5.75 "12 lmFlekk til flom166NOK
MAGLITE M2A396K Mini Grønn glødelampe 12 L Aa | AF3RTD 8CLW9 M2A396KJusterbar5.25 hr.AAIkke spesifisert20K timer5.75 "12 lmFlekk til flom187NOK
MAGLITE M2A11LK Mini Med Box Blue Inc 12 L | AF3TUT 8CWM1 M2A11LKJusterbar5.25 hr.AAIkke spesifisert36K timer5.75 "12 lmFlekk til flom166NOK
MAGLITE M3A112K Mini Med Box Blue Inc 9 L | AF4GGA 8VUN5 M3A112K-2.5 hr.AAAIkke spesifisert36K timer5"9 LmFlekk til flom315NOK
MAGLITE M3A032K Mini Med Boks Rød Inc 9 L | AF4HCD 8WXD1 M3A032K-2.5 hr.AAAIkke spesifisert36K timer5"9 LmFlekk til flom143NOK
MAGLITE M3A012K Mini Med Box Black Inc 9 L | AF4MJJ 9CG05 M3A012K-2.5 hr.AAAIkke spesifisert36K timer5"9 LmFlekk til flom252NOK
MAGLITE M2A01LK Mini Med Box Black Inc 12 L | AF6CNA 9WN89 M2A01LKJusterbar5.25 hr.AAIkke spesifisert36K timer5.75 "12 lmFlekk til flom423NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGLITE S4D015K lommelykt Inc. Sort 23000 Cp D
405NOK / enhet