Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGLITE ML100-S2DX6K Taktisk lommelykt Led Sort 137 L | AE6NJE 5UCY3

MAGLITE ML100-S2DX6K Taktisk lommelykt Led Sort 137 L

På lager
Vare: AE6NJE Modell: ML100-S2DX6KKryssreferanse: 5UCY3

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 037 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaktisk lommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid11 / 43 timer
batteri~~POS=TRUNCC
BatteritypeAlkalisk
StråledistanseIkke spesifisert
KroppsfargeSvart
Kroppsdia.1.2 "
Body MaterialAluminum
Diameter2"
LommelyktkarakterIndustriell
FokusFikset
Impact Resistance1m
Lampeliv50K timer
LampetypeLED
Lengde9"
Lens Materialpolykarbonat
light Output137 lm
Lysutgangsmodi7
Lumen119
Lumens rekkevidde0 til 49
Maksimal lumenutgang31
Antall batterier2
Maksimal stråleintensitet12,507cd
UtskiftingslampeLMXA201
Kjøretid på høy innstilling4.3 hr.
SikkerhetsvurderingIkke sikkerhetsvurdering
Bytt TypePush Button
VannpenetrasjonsvurderingIkke spesifisert
Vekt med batterier15.2 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8513102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFokusBatterier inkludertBatteriets forbrenningstidImpact ResistanceLampelivLengdelight OutputLysutgangsmodiPris
MAGLITE TT2D016K Taktisk lommelykt Led Sort 134 L | AB9PTB 2ELA9 TT2D016KJusterbarNei10 hr.Ikke spesifisert10K timer10 "134 lmHøy790NOK
MAGLITE TT3D016K Taktisk lommelykt ledet svart 131 L | AB9PTC 2ELC1 TT3D016KJusterbarNei72 hr.Ikke spesifisert10K timer12.5 "131 lmHøy796NOK
MAGLITE XL50-S3016K Taktisk lommelykt Led Sort 139 L | AE9UPE 6MKN8 XL50-S3016KFiksetJa6.75 / 25 timerIkke spesifisert-4.875 "200 lmHei / Lav / Strobe873NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGLITE ML100-S2DX6K Taktisk lommelykt Led Sort 137 L
1 037 NOK / enhet