Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAGLITE M2A11LK Mini Med Box Blue Inc 12 L | AF3TUT 8CWM1

MAGLITE M2A11LK Mini With Box Blue Inc 12 L

På lager
Vare: AF3TUT Modell: M2A11LKKryssreferanse: 8CWM1

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt lommelykt
Batterier inkludertJa
Batteriets forbrenningstid5.25 hr.
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypeAlkalisk
Stråledistanse96m
KroppsfargeBlå
Kroppsdia.1.25 "
Body MaterialAluminum
Stearinlys2200
Diameter1"
Slipprangering1m
LommelyktkarakterIndustriell
FokusJusterbar
Impact ResistanceIkke spesifisert
Lampeliv36K timer
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lengde5.75 "
Lens Materialpolykarbonat
light Output12 lm
LysutgangsmodiFlekk til flom
Lumen12
Lumens rekkevidde0 til 49
Maksimal lumenutgang14
Antall batterier2
Maksimal stråleintensitet2305cd
Kjøretid på høy innstilling5.3 hr.
SikkerhetsvurderingKlasse I, Div. 1
Bytt Type1/2 vri
VannpenetrasjonsvurderingIkke spesifisert
Vekt med batterier3.78 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8513102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFokusBatteriets forbrenningstidbatteri~~POS=TRUNCImpact ResistanceLampelivLengdelight OutputLysutgangsmodiPris
MAGLITE M2A03LK Mini Med Boks Rød Inc 12 L | AF3QQN 8AZM0 M2A03LKJusterbar5.25 hr.AAIkke spesifisert36K timer5.75 "12 lmFlekk til flom166NOK
MAGLITE M2A396K Mini Grønn glødelampe 12 L Aa | AF3RTD 8CLW9 M2A396KJusterbar5.25 hr.AAIkke spesifisert20K timer5.75 "12 lmFlekk til flom187NOK
MAGLITE M3A112K Mini Med Box Blue Inc 9 L | AF4GGA 8VUN5 M3A112K-2.5 hr.AAAIkke spesifisert36K timer5"9 LmFlekk til flom315NOK
MAGLITE M3A032K Mini Med Boks Rød Inc 9 L | AF4HCD 8WXD1 M3A032K-2.5 hr.AAAIkke spesifisert36K timer5"9 LmFlekk til flom143NOK
MAGLITE M3A012K Mini Med Box Black Inc 9 L | AF4MJJ 9CG05 M3A012K-2.5 hr.AAAIkke spesifisert36K timer5"9 LmFlekk til flom252NOK
MAGLITE M2A01LK Mini Med Box Black Inc 12 L | AF6CNA 9WN89 M2A01LKJusterbar5.25 hr.AAIkke spesifisert36K timer5.75 "12 lmFlekk til flom423NOK
MAGLITE S4D015K Lommelykt Inc Sort 23000 Cp D | AG7GPA 8FTP1 S4D015KFikset9.25 hr.D1m10 hr.14 23 / 32 "23,000 CPenslig405NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAGLITE M2A11LK Mini With Box Blue Inc 12 L
166NOK / enhet