Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAG-MATE WSF0450R Magnetisk sveisevinkel, 12-1/4 tommer, 450 lbs Kapasitet | CD3KEM 45EX71

MAG-MATE WSF0450R Magnetisk sveisevinkel, 12-1/4 tommer, 450 lbs kapasitet

På lager
Vare: CD3KEM Modell: WSF0450RKryssreferanse: 45EX71

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
8 278 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk sveisevinkel
Vinkel90 Degrees
FARGERød
MaterialeSjelden jord
Maks. Dra450 lb.
Total høyde12.25 "
Total lengde12.25 "
Samlet bredde3.875 "
Stabilitet Temp.180 Grader F
Tykkelse3.875 "
typenMagnetic

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.24

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Innvendig eller utvendig 90 graders holding

Produktvarianter

ProduktModellVinkelTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris
MAG-MATE WSP0150R Magnetisk sveisevinkel, 9-5/8 x 9-5/8 tommer Størrelse | CD2UHV 45EX69 WSP0150R22 Grader til 270 Grader9.625 "9.625 "2.125 "2.125 "5 106 NOK
MAG-MATE WSF0150R Magnetisk sveisevinkel, 8-1/4 x 8-1/4 tommer, 150 lbs. | CD3KEL 45EX70 WSF0150R90 Degrees8.25 "8.25 "2.875 "2.88 "3 767 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE WSF0450R Magnetisk sveisevinkel, 12-1/4 tommer, 450 lbs kapasitet
8 278 NOK / enhet