Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAG-MATE WS400 Magnetisk sveising Firkant 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4 | AC2RGB 2MJJ9

MAG-MATE WS400 Magnetsveise Firkant 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4

På lager
Vare: AC2RGB Modell: WS400Kryssref: 2MJJ9

Få tak i det April 26, Fredag
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
300NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk sveiseplass
Vinkel45 grader / 90 grader
FARGELyst sølv
Hull Dia.1 / 4 "
MaterialeKeramisk
Maks. Dra75 lb.
Total høyde4.375 "
Total lengde3.75 "
Samlet bredde4.375 "
Stabilitet Temp.300 Grader F
Tykkelse3 / 4 "
typenMagnetic

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8505110000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Standard Multiple Angle Square

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeVinkelFARGETykkelsetypenHull Dia.SakMaterialePris
MAG-MATE WS11094 Magnetisk sveiseplate 3 3/8 x 2 9/16 x 1/2 | AC2RFY 2MJJ6 ws110943"30 grader, 45 grader, 60 grader 75 grader, 90 grader, 180 graderLyst sølv1 / 2 "Magnetic3 / 16 "Magnetisk sveiseplassKeramisk221NOK
MAG-MATE WS300 Magnetisk sveiseplate 3 3/8 x 3 3/8 x 5/8 | AC2RFZ 2MJJ7 ws3003.75 "45 grader / 90 graderLyst sølv5 / 8 "Magnetic1 / 4 "Magnetisk sveiseplassKeramisk181NOK
MAG-MATE WS302 Magnetisk sveiseplate 6 1/8 x 3 3/8 x 5/8 | AC2RGA 2MJJ8 ws3023.75 "multipleLyst sølv5 / 8 "Magnetic1 / 4 "Magnetisk sveiseplassKeramisk407NOK
MAG-MATE WS410 Magnetisk sveisefyrkant 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4 | AC2RGC 2MJK1 ws4104.375 "45 grader / 90 graderLyst sølv3 / 4 "Magnetic1 / 4 "Magnetisk sveiseplassKeramisk317NOK
MAG-MATE WS420 Magnetisk sveiseplate 3 3/4 x 4 3/8 x 1.5 | AC2RGD 2MJK2 ws4204.375 "45 grader / 90 graderLyst sølv1.5 "Magnetic1 / 4 "Magnetisk sveiseplassKeramisk838NOK
MAG-MATE WS820 Magnetisk sveiseplate 8 x 8 x 1 5/8 | AC2RGF 2MJK4 ws8208"45 grader / 90 graderLyst sølv1.625 "Magnetic5 / 16 "Magnetisk sveiseplassKeramisk2 070 NOK
MAG-MATE WS301 Magnetsveising Firkantet 3-3/4 tommer x 3-3/4 tommer | AG2EXC 31HG52 ws3013.75 "45 grader / 90 grader 30 grader / 60 graderSølv3 / 4 "Fast5 / 16 "Magnetisk sveiseplassKeramisk282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE WS400 Magnetsveise Firkant 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4
300NOK / enhet