Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MK MORSE DGM12C Diamond Grit Hullsag 3/4 In | AD3PPN 40L158

M. K. MORSE DGM12C Diamond Grit Hullsag 3/4 In

På lager
Vare: AD3PPN Modell: DGM12CKryssreferanse: 40L158

Få tak i det April 26, Fredag
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
572NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHullsag
Arbor designInnebygd
Arbor HoleInnebygd dorn
AnleggDiamantkorn
Maks. Skjæredybde1 / 2 "
Pitch stilKontinuerlig grus
Så Dia.3 / 4 "
Skaftstørrelse1/4 "Hex
TannmaterialeDiamantkorn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8202990000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellSå Dia.Pris
MK MORSE DGM03C Diamond Grit Hullsag 3/16 In | AD3PPG 40L152 DGM03C3 / 16 "337NOK
MK MORSE DGM04C Diamond Grit Hullsag 1/4 In | AD3PPH 40L153 DGM04C1 / 4 "278NOK
MK MORSE DGM05C Diamond Grit Hullsag 5/16 In | AD3PPJ 40L154 DGM05C5 / 16 "350NOK
MK MORSE DGM06C Diamond Grit Hullsag 3/8 In | AD3PPK 40L155 DGM06C3 / 8 "367NOK
MK MORSE DGM08C Diamond Grit Hullsag 1/2 In | AD3PPL 40L156 DGM08C1 / 2 "410NOK
MK MORSE DGM10C Diamond Grit Hullsag 5/8 In | AD3PPM 40L157 DGM10C5 / 8 "424NOK
MK MORSE DGM16C Diamond Grit Hullsag 1 In | AD3PPP 40L159 DGM16C1"631NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE DGM12C Diamond Grit Hullsag 3/4 In
572NOK / enhet