MK MORSE CSM14MB hoggesag, 14 tommers blad, 1 tommers dorn | AA6BKU 13P986

M. K. MORSE CSM14MB hoggesag, 14 tommers blad, 1 tommers arbor

På lager
Vare: AA6BKU Modell: CSM14MBKryssreferanse: 13P986

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 485 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHakksag
amps15
Arbor størrelse1"
Blad Dia.14 "
Skjærekapasitet5.125 "
Vakt TypeUttrekkbar
HåndtakstypeHorisontal D
MaterialeStøpt aluminiumsfot, stålbeskyttelse, polykarbonathåndtak
Ingen belastning RPM1300
Verktøyvekt53.0 lb.
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.45
Skipets høyde (cm)45.97
Skipets lengde (cm)59.44
Skipets bredde (cm)40.89
HS kode8461508020
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • MK Morse CSM14MB er en kappesag av metall med et blad med en diameter på 14 tommer og brukes til å skjære gjennom forskjellige metaller. Den fungerer på en 120 V motor som opprettholder dreiemoment med en optimal hastighet på 1300 o / min og sikrer effektiv kutting uten gnister, støy og varmeoppbygging.
    • Denne kuttesagen har uttrekkbare knivbeskyttere med et komfortabelt polykarbonathåndtak for jevn drift og forbedrede bladjusteringsførere for å redusere avfallet som produseres på grunn av feil.
    • Den har et 72-tommers hardmetallblad som er ideelt for kutting av rør, vinkeljern, metallpinner, rør og rør med en maksimal skjærekapasitet på 5.01 inches.

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

M. K. MORSE CSM14MB hoggesag, 14 tommers blad, 1 tommers arbor
10 485 NOK / enhet