LYON PP5990 Boksskap, umontert, 16-lags, bredde 69 tommer, kitt | AE4FPY 5JV18

LYON PP5990 Boksskap, umontert, 16-lags, bredde 69 tommer, kitt

På lager
Vare: AE4FPY Modell: PP5990Kryssreferanse: 5JV18

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 420 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksskap
Montert / UmontertUmontert
FARGEputty
FinishPulverlakk
Håndtakstype1-punkts trekk
Legacy6"
Lås TypeHar plass til innebygd sylinderlås og / eller hengelås
Skapkonfigurasjon(16) Person
SkapdørtypeElsket
LåsesystemTrekk hengelåsen
MaterialeStål
Åpningsdybde16.875 "
Åpningshøyde10 11 / 16 "
Åpningsbredde8.75 "
Generell dybde18 "
Total høyde78 "
Samlet bredde69 "
NivåetSixteen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.25
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellÅpningshøydeMontert / UmontertFARGEÅpningsbreddeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeNivåetPris
LYON DD5352SU Boksskap, størrelse 12 x 12 x 54 tommer, grå | AD8FQD 4JXC9 DD5352SU10.625 "montertGrå9.25 "12 "54 "12 "Fire5 216 NOK
LYON DD53523SU Boksskap, størrelse 36 x 12 x 54 tommer, grå | AD8FQE 4JXD1 DD53523SU10.625 "montertGrå9.25 "12 "54 "36 "Fire13 484 NOK
LYON DD5302SU Boksskap, umontert, størrelse 12 x 12 x 66 tommer, grå | AD8FQF 4JXD2 DD5302SU10.625 "montertGrå9.25 "12 "66 "12 "Five3 987 NOK
LYON DD5332SU Boksskap, montert, størrelse 12 x 12 tommer | AD8FQK 4JXD6 DD5332SU10.625 "montertGrå9.25 "12 "78 "12 "Seks-
RFQ
LYON DD53323SU Boksskap, montert, størrelse 36 x 12 tommer | AD8FQL 4JXD7 DD53323SU10.625 "montertGrå9.25 "12 "78 "36 "Seks13 728 NOK
LYON PP5352SU Boksskap, størrelse 12 x 12 x 54 tommer, sparkel | AD8FRV 4JXH2 PP5352SU10.625 "montertputty9.25 "12 "54 "12 "Fire4 978 NOK
LYON PP53523SU Boksskap, størrelse 36 x 12 x 54 tommer, sparkel | AD8FRW 4JXH3 PP53523SU10.625 "montertputty9.25 "12 "54 "36 "Fire13 484 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYON PP5990 Boksskap, umontert, 16-lags, bredde 69 tommer, kitt
14 420 NOK / enhet