LYON DD5332SU Boksskap, montert, størrelse 12 x 12 tommer | AD8FQK 4JXD6

LYON DD5332SU Boksskap, montert, størrelse 12 x 12 tommer

Vare: AD8FQK Modell: DD5332SUKryssreferanse: 4JXD6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksskap
Montert / Umontertmontert
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Håndtakstype1-punkts trekk
Kroker per åpning(1) To kroker i taket og (3) En krok i taket
Legacy6"
Lås TypeHar plass til innebygd sylinderlås og / eller hengelås
Skapkonfigurasjon(1) Bred, (6) Person
SkapdørtypeElsket
Låsesystem1-Point
MaterialeKaldvalset stål
Åpningsdybde10.875 "
Åpningshøyde10.625 "
Åpningsbredde9.25 "
Generell dybde12 "
Total høyde78 "
Samlet bredde12 "
NivåetSeks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.85
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)203.2
Skipets bredde (cm)51.44
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellÅpningshøydeMontert / UmontertFARGEÅpningsbreddeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeNivåetPris
LYON DD5352SU Boksskap, størrelse 12 x 12 x 54 tommer, grå | AD8FQD 4JXC9 DD5352SU10.625 "montertGrå9.25 "12 "54 "12 "Fire5 216 NOK
LYON DD53523SU Boksskap, størrelse 36 x 12 x 54 tommer, grå | AD8FQE 4JXD1 DD53523SU10.625 "montertGrå9.25 "12 "54 "36 "Fire13 484 NOK
LYON DD5302SU Boksskap, umontert, størrelse 12 x 12 x 66 tommer, grå | AD8FQF 4JXD2 DD5302SU10.625 "montertGrå9.25 "12 "66 "12 "Five3 987 NOK
LYON DD53323SU Boksskap, montert, størrelse 36 x 12 tommer | AD8FQL 4JXD7 DD53323SU10.625 "montertGrå9.25 "12 "78 "36 "Seks13 728 NOK
LYON PP5352SU Boksskap, størrelse 12 x 12 x 54 tommer, sparkel | AD8FRV 4JXH2 PP5352SU10.625 "montertputty9.25 "12 "54 "12 "Fire4 978 NOK
LYON PP53523SU Boksskap, størrelse 36 x 12 x 54 tommer, sparkel | AD8FRW 4JXH3 PP53523SU10.625 "montertputty9.25 "12 "54 "36 "Fire13 484 NOK
LYON PP5332SU Boksskap, montert, 6-lags, bredde 12 tommer, kaldvalset stål | AD8FTD 4JXJ1 PP5332SU10.625 "montertputty9.25 "12 "78 "12 "Seks5 668 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LYON DD5332SU Boksskap, montert, størrelse 12 x 12 tommer