Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 5TP91 Innfelt lyshus | AE6KPL

LUMAPRO 5TP91 Innfelt lyshus

På lager
Vare: AE6KPL Modell: 5TP91

Få tak i det April 26, Fredag
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
40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnfelte lyshus og sett
Faktisk OD (in.)6-1/8
Takåpning kreves (in.)6-1/8
ArmaturtypeNybygg
Høyde7.25 "
IsolasjonstypeIC
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Maks. Effekt75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L
Antall lamper1
Spenning120
Bredde10.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode9405106020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Åpent trimsett

Produktvarianter

ProduktModellArmaturtypeHøydeIsolasjonstypeSakLampetypeMaks. EffektBreddePris
LUMAPRO 10F252 innfelt lyshussett | AA2EQK 10F252Nybygg og ombygging12 2 / 5 "ICInnfelt belysningssettA19, BR30, PAR30L757 1 / 2 "81NOK
LUMAPRO 5TP92 Innfelt lyshus | AE6KPM 5TP92Nybygg7.25 "Ikke-ICInnfelte lyshus og settgløde~~POS=TRUNC75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "57NOK
LUMAPRO 5TP94 Innfelt lyshus | AE6KPP 5TP94Nybygg7.25 "ICInnfelte lyshus og settgløde~~POS=TRUNC75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "137NOK
LUMAPRO 5TP95 Innfelt lyshus | AE6KPQ 5TP95Nybygg7.25 "ICInnfelte lyshus og settgløde~~POS=TRUNC75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "384NOK
LUMAPRO 5TP96 Innfelt lyshus | AE6KPR 5TP96Nybygg7.25 "Ikke-ICInnfelte lyshus og settgløde~~POS=TRUNC75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "489NOK
LUMAPRO 5TP97 Innfelt lyshus | AE6KPT 5TP97Nybygg7.25 "ICInnfelte lyshus og settgløde~~POS=TRUNC75W A19, 65W BR30, 75W PAR30L10.75 "49NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 5TP91 Innfelt lyshus
40NOK / enhet