Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 3EHK8 Miniatyrglødepære 19.9w S8 28v - Pakke med 10 | AC8WPM

LUMAPRO 3EHK8 miniatyrglødepære 19.9w S8 28v - pakke med 10

På lager
Vare: AC8WPM Modell: 3EHK8

Få tak i det April 24, onsdag
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
301NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren400 hr.
Gjennomsnittlig levetid400 hr.
Base TypeDobbeltkontakt bajonett (BA15d)
Pære Dia.1"
PærehusGlass
Nåværende tegnet710mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen264
Lampe Dia.1"
LampeformS8
LampetypeMiniatyr-S
Lumen264
Maks. Total lengde2"
Samlet lampeformS
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer1204
Spenning28
Watts19.9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8539293060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPrimær applikasjonGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidHandelsnummerWattsBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenpk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U550 Miniatyrlampe 305 S8 28v | AB6JWH 21U621 21U550Aircraft300 hr.300 hr.30514Enkelkontakt bajonett (BA15s)--137NOK
LUMAPRO 21U551 Miniatyrlampe 306 S8 28v | AB6JWJ 21U551Aircraft300 hr.300 hr.30614Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)--142NOK
LUMAPRO 21U552 Miniatyrlampe 307 S8 28v | AB6JWK 21U552Aircraft300 hr.300 hr.30719Enkelkontakt bajonett (BA15s)--130NOK
LUMAPRO 21U553 Miniatyrlampe 308 S8 28v | AB6JWL 21U553Aircraft300 hr.300 hr.30818.8Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)--128NOK
LUMAPRO 21U616 Miniatyrlampe 1591 S8 28v | AB6JZB 21U616Biler1000 hr.1000 hr.159117Enkelkontakt bajonett (BA15s)--141NOK
LUMAPRO 21U619 Miniatyrlampe 1638 S8 28v | AB6JZC 21U619Biler500 hr.500 hr.163828.6Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)--150NOK
LUMAPRO 21U620 Miniatyrlampe 1662 S8 28v | AB6JZD 21U620Aircraft400 / 1000 timer400 / 1000 timer16629.5Dobbeltkontaktindeks (BA15d)--156NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 3EHK8 miniatyrglødepære 19.9w S8 28v - pakke med 10
301NOK /pakke