LUMAPRO 2YKR5 ledningstrommel Manuell 14/3 80 fot Gul | AC4CFW

LUMAPRO 2YKR5 ledningstrommel Manuell 14/3 80 fot Gul

På lager
Vare: AC4CFW Modell: 2YKR5

Få tak i det April 23, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 971 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningsrulle
LedningsfargeGul
Ledningslengde80ft.
Dybde8"
Måler / leder14/3
KlasseKommersiell / industriell
Høyde13.5 "
Maks. Forsterker10
NEC ledningsbetegnelseSJTW
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon(4) 5-15R
Antall utsalgssteder4
SpolefargeGul
RullematerialeStål
Temp. Område-10 grader til 140 grader F
Spenning125
Watts1250
Bredde7.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.1875
Skipets høyde (cm)34.54
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8544429000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ledning inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellNEMA -pluggkonfigurasjonLedningslengdeDybdeNEMA-beholderkonfigurasjonAntall utsalgsstederTemp. OmrådeWattsBreddePris
LUMAPRO 11A562 Håndvindsnor | AA2TQV 11A562noneIkke Inkludert10.5 "none--30 grader til 140 grader F-13.38 "3 311 NOK
LUMAPRO 1TGL4 ledningsrulle 2 uttak Gfci Lengde 20 fot | AB3HLV 1TGL45-15P202.75 "(4) 5-15R4-30 grader til 140 grader18008.25 "513NOK
LUMAPRO 22M975 Ledningstrommeluttak 100 fot So12/3 | AB6VRH 22M9755-15P10010.5 "(4) 5-20R4-30 grader til 140 grader F187513.38 "8 165 NOK
LUMAPRO 2YKR4 ledningstrommel Manuell 14/3 40 fot Gul | AC4CFV 2YKR45-15P40ft.8"(4) 5-15R4-10 grader til 140 grader F16259"1 305 NOK
LUMAPRO 2YKR7 ledningstrommel Manuell 14/3 80 fot Gul | AC4CFY 2YKR75-15P80ft.9"(4) 5-15R4-10 grader til 140 grader F12507.75 "2 424 NOK
LUMAPRO 3A535 Reel Cord Sjt Cord | AC8GNQ 3A5355-15P252.75 "(4) 5-15R4-30 grader til 140 grader12508.25 "876NOK
LUMAPRO 4XP67 Spoleledning 13 A 14 Awg | AE2JDZ 4 67 XPXNUMX5-15P303"(3) 5-15R3-30 grader til 140 grader16259.5 "1 322 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2YKR5 ledningstrommel Manuell 14/3 80 fot Gul
1 971 NOK / enhet