Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FNV9 Mini LED -pære Lm2006cs 0.72w T6 6.3v | AB9VZK

LUMAPRO 2FNV9 Mini Led-pære Lm2006cs 0.72w T6 6.3v

På lager
Vare: AB9VZK Modell: 2FNV9

Få tak i det April 30, tirsdag
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
281NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBi-Polar LED-pære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren100,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid100,000 hr.
Base TypeKandelaberskrue (E12)
Pære Dia.3 / 4 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet0.03mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Dia.0.75 "
LampeformT6
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeVarm hvit
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
ErstatterBulb 3S6/6V, 6S6/6V
HandelsnummerLM2006CS
Spenning6.3
Watts0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8539490080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLys fargePris
LUMAPRO 2FNV7 Mini Led Pære Lm2006cs 0.72w T6 6.3v | AB9VZH 2FNV7Rød177NOK
LUMAPRO 2FNV8 Mini Led-pære Lm2006cs 0.72w T6 6.3v | AB9VZJ 2FNV8Hvit246NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FNV9 Mini Led-pære Lm2006cs 0.72w T6 6.3v
281NOK / enhet