Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMW9 Miniatyrlampe 2821 3w T3 1/4 12v - Pakke med 10 | AB9VUC

LUMAPRO 2FMW9 miniatyrlampe 2821 3w T3 1/4 12v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VUC Modell: 2FMW9

Få tak i det April 30, tirsdag
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
111NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeWedge
Nåværende tegnet250mA
Opprinnelige lumen21
Lampe Dia.0.4 "
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.06 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer2821
Spenning12
Watts3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8539293060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellWattsGjennomsnittlig levetidBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonHandelsnummerpk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FMX1 Miniatyrlampe 2825 5w T3 1/4 12v - Pakke med 10 | AB9VUD 2FMX15300 hr.Wedge40mA501.06 "Generelt formål282510102NOK
LUMAPRO 2FMX2 Miniatyrlampe 3175 10w T3 1/4 12v - Pakke med 10 | AB9VUE 2FMX210400 hr.Festong830mA1191.22 "Generelt formål317510122NOK
LUMAPRO 3EHN5 Miniatyrlampe 6411 9.99w T3 1/4 12v - Pakke med 10 | AC8WQB 3EHN510200 hr.Festong833mA1011.61 "europeisk641110153NOK
LUMAPRO 3EHN6 Miniatyrlampe 4.8w T3 1/4 12v - Pakke med 10 | AC8WQC 3EHN64.8300 hr.Festong400mA621.38 "europeisk641810137NOK
LUMAPRO 4VDY1 Miniatyrlampe 12vmb-1 T3 1/4 12v | AD9VNT 4VDY1212,000 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)-101.19 "Indikator12VMB-1113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMW9 miniatyrlampe 2821 3w T3 1/4 12v - pakke med 10
111NOK /pakke