Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMJ9 Miniatyrlampe 1822 3.6w T3 1/4 36v - Pakke med 10 | AB9VPU

LUMAPRO 2FMJ9 miniatyrlampe 1822 3.6w T3 1/4 36v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VPU Modell: 2FMJ9
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
249NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Nåværende tegnet10mA
Opprinnelige lumen26
Lampe Dia.0.43 "
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.19 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonIndikator
Handelsnummer1822
Spenning36
Watts3.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
LUMAPRO 21U630 Miniatyrlampe 1822 T3 1/4 36v | AB6JZP 21U63031NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMJ9 miniatyrlampe 1822 3.6w T3 1/4 36v - pakke med 10
249NOK /pakke