Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FLY6 Miniatyrlampe 265 2.2w G3 1/2 28v - Pakke med 10 | AB9VKZ

LUMAPRO 2FLY6 miniatyrlampe 265 2.2w G3 1/2 28v - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB9VKZ Modell: 2FLY6

Få tak i det April 26, Fredag
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
206NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid5000 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Nåværende tegnet79mA
Opprinnelige lumen9
LampeformG3 1 / 2
LampetypeMiniatyr-G
Maks. Total lengde0.94 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonIndikator
Handelsnummer265
Spenning28
Watts2.2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidNåværende tegnetOpprinnelige lumenPrimær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U546 Miniatyrlampe 265 G3 1/2 28v | AB6JWE 21U5465000 hr.--Indikator2652130NOK
LUMAPRO 21U561 Miniatyrlampe 356 G3 1/2 28v | AB6JWV 21U561500 hr.--Aircraft3565129NOK
LUMAPRO 2FMC4 Miniatyrlampe 356 4.76w G3 1/2 28v - Pakke med 10 | AB9VMG 2FMC4500 hr.170mA44Aircraft3564.810135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FLY6 miniatyrlampe 265 2.2w G3 1/2 28v - pakke med 10 stk.
206NOK /pakke