Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FLX1 Miniatyrlampe 906 9.3w T5 13v - Pakke med 10 | AB9VKK

LUMAPRO 2FLX1 Miniature Lamp 906 9.3w T5 13v - Pack Of 10

På lager
Vare: AB9VKK Modell: 2FLX1

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
111NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren1000 hr.
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeWedge
Pære Dia.5 / 8 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet690mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen75
Lampe Dia.0.625 "
LampeformT5
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Lumen75
Maks. Total lengde1.49 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer906
Spenning13
Watts9.3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBase TypePrimær applikasjonWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U577 Miniatyrlampe 906 T5 13v - Pakke med 2 | AB6JXL 21U577Glasskile W2.1Biler9242NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FLX1 Miniature Lamp 906 9.3w T5 13v - Pack Of 10
111NOK /pakke