Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FLR3 Miniatyrlampe 1154 6.83/5.25w S8 6.4v - Pakke med 10 | AB9VHU

LUMAPRO 2FLR3 miniatyrlampe 1154 6.83/5.25w S8 6.4v - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB9VHU Modell: 2FLR3

Få tak i det April 26, Fredag
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
121NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren200 / 100 timer
Gjennomsnittlig levetid200 / 100 timer
Base TypeDobbeltkontaktindeks (BAY15d)
Pære Dia.1"
PærehusGlass
Nåværende tegnet2630 / 750mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen264/38
Lampe Dia.1"
LampeformS8
LampetypeMiniatyr-S
Lumen264/38
Maks. Total lengde2"
Samlet lampeformS
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer1154
Spenning6.4
Watts6.8/5.3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8539293050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidWattsBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenLumenpk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U598 Miniatyrlampe 1154 S8 6.4v - Pakke med 2 | AB6JYJ 21U5981154200 / 100 timer200 / 100 timer17-5Dobbeltkontaktindeks (BA15d)---254NOK
LUMAPRO 2FMD2 Miniatyrlampe 1129 16.83w S8 6.4v - Pakke med 10 | AB9VMP 2FMD21129200 hr.200 hr.16.8Enkelkontakt bajonett (BA15s)2630mA2642641087NOK
LUMAPRO 3EHK6 Miniatyrlampe 1130 16.8w S8 6.4v - Pakke med 10 | AC8WPK 3EHK61130200 hr.200 hr.16.8Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)2630mA2642641098NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FLR3 miniatyrlampe 1154 6.83/5.25w S8 6.4v - pakke med 10 stk.
121NOK /pakke