Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2EKX8 Lommelykt Lampe Kpr113 3.6w B3 1/2 - Pakke med 10 | AB9PRC

LUMAPRO 2EKX8 Lommelykt Lampe Kpr113 3.6w B3 1/2 - Pakke med 10

På lager
Vare: AB9PRC Modell: 2EKX8
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
161NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid20 hr.
Base TypeEnkeltkontakt miniatyrflens
Nåværende tegnet750mA
Opprinnelige lumen52
Lampe Dia.0.44 "
LampeformB3 1/2
LampetypeMiniatyr-B
Maks. Total lengde1.25 "
Samlet lampeformB
Primær applikasjonLommelykt
HandelsnummerKPR113
Spenning4.8
Watts3.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U513 Miniatyrlampe Kpr113 B3 1/2 4.8v - Pakke med 2 | AB6JUW 21U513250NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2EKX8 Lommelykt Lampe Kpr113 3.6w B3 1/2 - Pakke med 10
161NOK /pakke