Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2EKX5 Miniatyrlampe H4-60/55 60/55w T4 5/8 13.2v | AB9PQZ

LUMAPRO 2EKX5 miniatyrlampe H4-60/55 60/55w T4 5/8 13.2v

På lager
Vare: AB9PQZ Modell: 2EKX5

Få tak i det April 25, Torsdag
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren150 / 300 timer
Gjennomsnittlig levetid150 / 320 timer
Base TypeP43T-38
PærehusGlass
Nåværende tegnet5000 / 4580mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen1735/1006
LampeformT4 5 / 8
LampetypeMiniatyr-T
Lumen1735/1006
Maks. Total lengde3.62 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
HandelsnummerH4-60 / 55
Spenning13.2
Watts60/55

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539293060
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidBase TypeNåværende tegnetOpprinnelige lumenHandelsnummerWattsPris
LUMAPRO 2FND6 Miniatyrlampe H7-55 T4 5/8 13.2v | AB9VWF 2FND6250 hr.PX26d55,000mA1350H7-5555134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2EKX5 miniatyrlampe H4-60/55 60/55w T4 5/8 13.2v
129NOK / enhet